絞り込み
内径(Φmm)
  • 38(4)
  • 50.8(3)
  • 55(3)
  • 65(3)
  • 75(3)
  • 76.2(3)
  • 88.9(3)
  • 100(3)
  • 101.6(5)
  • 102(2)
  • 125(3)
  • 125.9(2)
  • 127(2)
  • 127.5(2)
  • 150(3)
  • 152.4(4)
  • 175(3)
  • 200(3)
  • 252(3)
  • 303(3)
外径(Φmm)
  • 71(3)
  • 72(3)
  • 100.3(2)
  • 106(3)
  • 107.4(2)
  • 111.5(2)
  • 113(2)
  • 131.5(2)
  • 132.8(2)
  • 138.5(2)
  • 139.7(2)
  • 157.8(2)
  • 158(2)
  • 159(2)
  • 164(2)
  • 166.2(2)
  • 182.8(2)
  • 208(4)
  • 216(2)
  • 217.5(2)
特性
  • その他(11)
  • 低臭(4)
  • 帯電防止(4)
  • 柔軟(4)
  • 気密性(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(6)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(6)
  • 送風(1)
  • 透明性(4)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(9)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 30(6)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(10)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(6)
  • スチール(3)
  • ステンレス(7)
  • 塩化ビニール(PVC)(36)
使用流体
  • ガス(1)
  • (6)
  • 空気(16)
  • 粒体・粉体(6)
  • 薬品(4)
  • 食品(4)
ガス・水・空気・粒体・粉体・薬品・食品
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.002(1)
  • 0.003(1)
  • 0.004(1)
  • 0.005(2)
  • 0.007(1)
  • 0.009(1)
  • 0.01(3)
  • 0.011(1)
  • 0.014(1)
  • 0.018(1)
  • 0.02(3)
  • 0.03(4)
  • 0.04(3)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
0.002・0.003・0.004・0.005・0.007・0.009・0.01・0.011・0.014・0.018・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06
商品タイプ
  • カット対応品(5)
カット対応品
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(11)
  • タイガースポリマー(4)
  • タイロン(1)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・タイロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P・P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
TACエコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TAC伸縮ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
タイロンフレキホース タイロンタイロンフレキホースタイロン
10,980税込12,078
1巻(4m)
5日以内出荷から27日以内出荷
フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。
用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。材質ポリプロピレン流体空気、粉塵長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性伸縮自在商品タイプ切断可
【オーダー】TAC 硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC 硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,382税込2,620
1本
翌々日出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。長さ(m)1~10材質ポリプロピレン商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能サービス分類オーダー・加工
耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,498税込2,748特価
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15材質PP流体空気(送風)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~80
【オーダー】TAC エコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC エコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,848税込3,133
1本
翌々日出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用長さ(m)1~30特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能材質特殊静電気配合エラストマー商品タイプカスタマイズ品半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,598税込2,858
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80特性耐寒・耐熱
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様コード番号:400-7353材質ポリプロピレン、硬鋼線流体ダクト、工場設備の送排気、温風(80℃以下)の送排気、室内の送排気、機器の送排気長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)145外径(Φmm)158許容曲げ半径(mm)120アズワン品番67-2360-58特性耐熱性、軽量
【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型タイガースポリマー
4,157税込4,573
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。長さ(m)1~30特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送商品タイプカスタマイズ品材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
タイフレキホース AP型 タイガースポリマータイフレキホース AP型タイガースポリマー
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から31日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~100使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
タイフレキホース 難燃P型 タイガースポリマータイフレキホース 難燃P型タイガースポリマー
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用・特に住宅用部品として適しております。材質オレフィン系樹脂ブラック長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性難燃性
【オーダー】TAC エコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC エコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,838税込2,022
1本
欠品中
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています) 屈曲耐久性が非常に優れています。 (屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。 ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下) チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水長さ(m)1~30材質特殊配合エラストマー商品タイプカスタマイズ品半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能サービス分類オーダー・加工
ダクトホース