21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
64,980 税込71,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクト
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトAS
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクト
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC 使用流体空気(送風)、水・温水、油 特性耐油
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトD
RoHS
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト糸入り
RoHS
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風)
1本
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐静電/透明性
1巻
42,980 税込47,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトAS
RoHS
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊静電気配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体 特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
1本
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵) 特性柔軟性/透明性
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

TACダクト耐摩耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト耐摩耐油
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送 使用温度範囲(℃)-10~50 流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途 特性耐摩耗、耐油性、静電気防止 材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム ブラック
1本
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。 グレー
1本(30m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

21108 【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランダクト
RoHS
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 長さ(m)1~30 特性耐寒、耐熱、静電気防止 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる 使用温度範囲(℃)-30~80 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,443 税込2,687
翌々日出荷

TAIMA-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 長さ(m)1~30 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
4,157 税込4,573
3日以内出荷

カナフレックスニューカナダクト
RoHS
補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。 アイボリー 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵) 特性耐圧
1本
66,980 税込73,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

21177 【オーダー】TAC エコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC エコダクトAS
RoHS
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用 長さ(m)1~30 特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能 材質特殊静電気配合エラストマー 商品タイプカスタマイズ品 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,848 税込3,133
翌々日出荷

透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 内径×外径(Φmm)76.4×86.4 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TAIYU-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。 長さ(m)1~30 特性耐油 流体空気(圧縮空気を除く) 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油 サービス分類オーダー・加工
1本
3,771 税込4,148
3日以内出荷

【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST) カクイチ カスタマイズ可
軽量で曲げやすく、取扱いが容易。切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易。内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送用、空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 サイズ25,32,38,50,65,75,90,100,125,150,200,250,300 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります) 使用温度範囲(℃)-10~50 サービス分類オーダー・加工
1本
2,708 税込2,979
3日以内出荷

21181 【オーダー】TAC 耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC 耐油ダクト
優れた耐油性。 アイボリー色で機器にマッチします。 軽量で屈曲耐久性に優れています。 内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~30 特性耐油 流体空気(送風)、水・温水、油 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様ダクト(送風)、耐油性有り アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)050、075、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
3,945 税込4,340
欠品中