絞り込み
内径(Φmm)
  • 38(2)
  • 50.6(2)
  • 62.4(2)
  • 76.4(2)
  • 88.9(2)
  • 101.6(2)
  • 125.9(2)
  • 152.4(2)
  • 203.7(2)
  • 252(2)
  • 303(2)
外径(Φmm)
  • 46.8(2)
  • 61.2(2)
  • 73(2)
  • 87.2(2)
  • 100.3(2)
  • 113(2)
  • 139.7(2)
  • 166.2(2)
  • 217.5(2)
  • 274.2(2)
  • 328.2(2)
特性
  • 耐寒
  • その他(28)
  • 低臭(4)
  • 帯電防止(14)
  • 柔軟(24)
  • 気密性(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(8)
  • 耐油(8)
  • 耐熱(24)
  • 耐薬品(12)
  • 送風(5)
  • 透明性(16)
  • 難燃(4)
材質
  • ゴム(3)
  • 樹脂(3)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(3)
使用流体
  • (3)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(4)
水・空気・粒体・粉体
  • 色ブラック(2)
ブラック
商品タイプ
  • カット対応品(2)
カット対応品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
0.005・0.01・0.02・0.03
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3)
  • タイガースポリマー(1)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
50.6(2)
62.4(2)
76.4(2)
88.9(2)
101.6(2)
125.9(2)
152.4(2)
203.7(2)
252(2)
303(2)
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,443税込2,687
1本
翌々日出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。長さ(m)1~30特性耐寒、耐熱、静電気防止流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる使用温度範囲(℃)-30~80呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,598税込2,858
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80特性耐寒・耐熱
【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型タイガースポリマー
4,157税込4,573
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。長さ(m)1~30特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送商品タイプカスタマイズ品材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
ダクトホース