絞り込み
内径(Φmm)
  • 31.8(1)
  • 50.8(2)
  • 51(2)
  • 65.5(1)
  • 67(1)
  • 67.5(1)
  • 76(2)
  • 101.5(1)
  • 101.6(1)
  • 102.5(2)
  • 126(1)
  • 127(1)
  • 127.5(2)
  • 152(2)
  • 152.4(1)
  • 152.5(1)
  • 202(3)
  • 203.2(1)
  • 253.5(1)
  • 304(1)
外径(Φmm)
  • 38.6(1)
  • 54.5(2)
  • 55.3(1)
  • 59(1)
  • 70.5(1)
  • 71.5(2)
  • 80(2)
  • 81.5(1)
  • 106(3)
  • 111.6(1)
  • 131(3)
  • 137.6(1)
  • 155.5(2)
  • 157(1)
  • 163.4(1)
  • 205(2)
  • 207(1)
  • 215(1)
  • 258.5(1)
  • 309.5(1)
特性
  • 難燃
  • その他(28)
  • 低臭(4)
  • 帯電防止(14)
  • 柔軟(24)
  • 気密性(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(4)
  • 耐摩耗(8)
  • 耐油(8)
  • 耐熱(24)
  • 耐薬品(12)
  • 送風(5)
  • 透明性(16)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ガラス繊維(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(3)
  • 蒸気(1)
油・空気・蒸気
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.007(2)
  • 0.008(1)
  • 0.01(2)
  • 0.015(1)
  • 0.018(1)
  • 0.02(2)
  • 0.025(1)
  • 0.029(1)
  • 0.03(1)
  • 0.032(1)
  • 0.06(1)
0.005・0.007・0.008・0.01・0.015・0.018・0.02・0.025・0.029・0.03・0.032・0.06
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • タイガースポリマー(1)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・弘進ゴム・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,504税込21,454
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-25TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴムエレハントホース難燃・耐油型弘進ゴム
1,598税込1,758
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイプタイガースポリマー
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)5材質アルミガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
ダクトホース