絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
内径(Φmm)
  • 90(1)
外径(Φmm)
  • 100
  • 38.6(9)
  • 44.5(9)
  • 60.2(4)
  • 71.5(4)
  • 72(6)
  • 72.6(4)
  • 86.4(5)
  • 106(8)
  • 111.6(3)
  • 112(4)
  • 112.2(6)
  • 113(4)
  • 131(6)
  • 138.7(4)
  • 155.5(5)
  • 164.8(5)
  • 205(4)
  • 208(4)
  • 215(4)
  • 217.5(5)
特性
  • その他(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・20・30
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03(1)
0.03
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
90(1)
TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
ダクトホース