絞り込み
内径(Φmm)
  • 32(1)
  • 32.4(1)
  • 37.3(2)
  • 38(1)
  • 50.6(3)
外径(Φmm)
  • 38.6(1)
  • 39.2(1)
  • 44.5(2)
  • 45.8(1)
  • 59.8(2)
  • 61(1)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 透明性(2)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(3)
使用流体
  • 油(1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
色
  • 色クリア(2)
  • 色ベージュ(1)
クリア・ベージュ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.049(1)
  • 0.059(2)
  • 0.078(1)
  • 0.098(1)
0.049・0.059・0.078・0.098
ブランド
  • カナフレックス
  • モノタロウ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(51)
  • アズワン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • ウィキャン(1)
  • エスコ(7)
  • カクイチ(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • クラレプラスチックス(3)
  • サンポット(1)
  • タイガースポリマー(21)
  • タイロン(1)
  • タカラ産業(5)
  • ニッセイエコ(4)
  • ミヤコ(1)
  • 弘進ゴム(3)
  • 藤田(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
32(1)
32.4(1)
37.3(2)
38(1)
50.6(3)
  • ダクトトーメイ カナフレックス

    ダクトトーメイ

    カナフレックス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    31日以内出荷
    オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
  • ニューカナダクト カナフレックス

    ニューカナダクト

    カナフレックス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVC色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
  • ダクト耐油 カナフレックス

    ダクト耐油

    カナフレックス(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    31日以内出荷
    内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。材質軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油、切削油等RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • ダクトEF型(静電防止) カナフレックス

    ダクトEF型(静電防止)

    カナフレックス(10件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻
    31日以内出荷
    特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
    用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
ダクトホース