絞り込み
ブランド
  • クラレプラスチックス
  • モノタロウ(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(87)
  • タイガースポリマー(21)
  • エスコ(9)
  • タカラ産業(6)
  • カナフレックス(5)
  • 弘進ゴム(3)
  • アズワン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • サンポット(1)
  • カクイチ(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • ミヤコ(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • タイロン(1)
  • サンユー印刷(1)
内径(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 25.4~304(1)
  • 31.8(1)
  • 38(1)
  • 50.8(1)
  • 54(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 101.3(1)
  • 108(1)
  • 126.5(1)
  • 133(1)
  • 151.7(1)
  • 158(1)
  • 203.6(1)
  • 208(1)
  • 258(1)
  • 308(1)
  • 358(1)
  • 408(1)
外径(Φmm)
  • 31.4~320.5(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 45.4(1)
  • 57.9(1)
  • 71.2(1)
  • 84.6(1)
  • 97.7(1)
  • 110.5(1)
  • 137(1)
  • 164(1)
  • 217.5(1)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
使用流体
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(2)
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
アルミ・塩化ビニール(PVC)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 50(2)
5・50
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
クリア・グレー
商品タイプ
  • カット対応品(2)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
126.5(1)
133(1)
151.7(1)
158(1)
203.6(1)
208(1)
258(1)
308(1)
358(1)
408(1)
内径(Φmm)をもっと見る
【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス【オーダー】マルチナクラレプラスチックス(12件のレビュー)
1,431税込1,574
1本
3日以内出荷
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5長さ(m)1~50特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質塩化ビニール透明ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス【オーダー】エアーダクト AD2型クラレプラスチックス(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1本
5日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
伸縮アルミダクトS型 クラレプラスチックス伸縮アルミダクトS型クラレプラスチックス
8,898税込9,788
1本(5m)
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。
用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。使用流体空気(熱風)材質アルミ箔、硬鋼線長さ(m)5連続使用温度(℃)+250以下
ダクトホース