4ページ目: 梱包用作業用品・工具
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです。工作、梱包、開封、減容に便利です。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。
トラスコ品番123-4481
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)190
刃長(mm)78
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
ボックスタイプのキッチンペーパーを収納するストッカーです。※ソフトパックタイプにも使えます。ロールタイプは使用できません。ティッシュ入れや、車のヘッドレスト用でも便利です!。便利な吊り下げタイプ。かわいいウサギのイラストが印刷されています。回収したペットボトルのリサイクル原料を30%使用したエコ商品です。(袋本体に使用)袋本体の印刷には植物由来原料のインキを一部使用しています。
1個(3枚)
¥199
税込¥219
8日以内出荷
梱包・開梱に便利な4つの機能を一本にまとめました。1.段ボールが切りやすく、開梱にも使えるステンレス製ギザノコ刃。2.採寸に便利な1mメジャー。3.10cm定規付きで、厚みを挟んで測定も。4.クリップなどを2~3個保持できるマグネットシート。<ご使用上の注意>。刃物ですので、取り扱い、保管には十分にご注意ください。段ボール、紙、梱包テープ等以外の固い物を切るのはおやめください。破損、怪我の原因となります。サビの原因になりますので、刃に水分が付着した場合は良く拭き取ってください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。刃は完全に乾かすこと。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因となりますので、お使いにならないでください。
用途梱包・開梱これ一本!
材質本体・スライダー・10cm定規/ABS、ギザノコ刃/ステンレス刃物鋼、メジャー/スチール
質量(g)約45
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×42×23
刃渡り(mm)約53
・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与
質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323)
最大荷重(kg)圧縮力400
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。
質量(kg)41
電源(V)100
本体寸法(mm)奥行370
本体寸法(mm)高さ330
消費電力(kW)0.6
本体寸法(mm)幅630
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・コーヒー用袋等に便利なスプーン付きです。
用途大口、厚手の袋留め用として。
付属品スプーン付(容量15ml)
トラスコ品番263-0996
セット内容2個入、スプーン付
材質ポリアミド(PA66)
長さ(mm)178
厚さ(mm)28
色白
容量(mL)15
有効長(mm)110
縦(mm)178
横(mm)45
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。
用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。
材質ポリアミド(PA66)
金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途金属検査用時の袋留めとして。
材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉
色ダークブルー
1パック(10枚)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。
パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。
誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。
これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様圧縮力/約400kg
質量(kg)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)
ゴミ袋サイズ70L
関連資料(3.67MB)
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。
大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。
割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業
寸法(mm)55×90(名刺)~210×297(A4)
消費電力(W)計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10
テーブル高さ(mm)225
機械寸法(mm)390×482×620
電源コード(m)約2
速度(計数速度)800~2200枚/分
電源(AC V)100
坪量(g/m2)(用紙)22~255
機械本体質量(kg)62
積載面高さ(mm)150
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
「段ボール切スライド式鋸100mm」専用替刃
用途荷造り、梱包用の段ボール切りに。
刃渡り(mm)100
板厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
¥649
税込¥714
10日以内出荷
MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。
結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途ステンレスバンドの切断
トラスコ品番828-1439
材質スチール
色黒
質量(g)27
1個
¥47,980
税込¥52,778
20日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
EA589CZ-56用替刃。
特殊なギザ刃で鋭い切れ味。
仕様フッ素コート有
エスコ品番EA589CZ-57
適合本体EA589CZ-56
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
EA589CW-10、CT-15用替刃
プラスチックケース入り
エスコ品番EA589CW-13
適合本体EA589CW-10,CT-15
寸法(mm)ケース:46×22×9
質量(g)約15(ケース含む)
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
EA589CW-10,CT-15用替刃
エスコ品番EA589CW-12
適合本体EA589CW-10,CT-15
寸法(mm)ケース:46×22×9
質量(g)約15(ケース含む)
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)スチール
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
EA589CW-10用ロックスクリューレンチ
EA589CW-10に取付けると、替刃交換がロックされ、管理者を指定することができます。
エスコ品番EA589CW-11
材質プラスチック
寸法(mm)31×18×11
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
10枚入り。EA589CW-66、-70用替刃。先角(深刃仕様)。刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。
材質ステンレス
刃長(mm)26
刃幅(mm)18.5
ケース寸法(mm)45.1×24.7×10.5
刃厚(mm)0.4
質量(g/枚)1.3
全質量(g)17
1パック(10枚)
¥1,460
税込¥1,606
翌々日出荷
使用者と相手側の製品のどちらも保護します。金属として探知可能なプラスチックボディ。3.8mmほどまでの厚みのものをカットできます。ステンレス刃でさびにくいため、水洗いが可能。軽量タイプ。替え刃交換不要な使い切りタイプです。ブレードヘッドに、切断と穴あけの2つの機能があります。左右兼用。ストラップホール付き。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
全長(mm)118
材質(本体)プラスチック
質量(g)13.7
刃長(mm)28
刃幅(mm)4.7
刃厚(mm)0.5
切込深さ(mm)3.8
材質(刃)ステンレススチール
サイズ(mm)118 (W)×4 (D)×35.4 (H)
1本
¥640
税込¥704
翌々日出荷
替刃式。作業の時刃がむき出しの状態なので、安全に使用できます。後部は開梱カッターとして使用できます。
全長(mm)152
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)40
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
刃径(mm)28
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
ストラップ含む = 19mm。。RS Pro より線工具、 19 mm 幅この RS Pro の結束工具は、非常にヘビーデューティなテンショナを備えており、パレットや段ボール箱の周りのストラップを締め付けられます。 編まれた複合ポリエステル及び熱溶解コードストラッピングと連動するように設計されています。幅 9 mm → 19 mm 、厚さ 0.6 → 1.2 mm のバインディングと連動します。この汎用性により、さまざまな要件に最適なストラップのタイプを選択できます。最大張力が 200 kg のこの装置は、高いストラップ張力を確実に実現します。ラチェット式ハンドルを備え、必要に応じてストラップを締め付けることができます。この工具で固定しながら、ストラップに金属シールを圧着するシーラー(別売り)とともに使用できます。 このバンドリングツールは、製造や配電のようなヘビーデューティな製品パッケージやパレットストラッピング用途に便利です。特長と利点.バンディングツール .重量: 1.3 kg .最小ストラップ幅 9 mm .ストラップの最大幅は 19 mm です .最小ストラップ厚 0.6 mm .ストラップの最大厚さは 1.2 mm です .最大張力: 200 kg .織布、複合ポリエステル、ホットメルトのストラップで使用しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
RS Pro より線工具、 15 mm 幅パレット、カートン、及び扱いにくいアイテムをしっかりとストラップする必要がある場合は、 RS Pro のこのバンドツールを使用して便利なソリューションを提供します。 この工具は、テンショナとカッターの両方で、最大 15 mm 幅までストラップできます。軽量で使いやすい製品です。ストラップを巻き付けてテンショナに通し、ハンドルを動かして必要に応じてストラップを締め付けてラチェット動作を行います。ストラップがしっかりと固定されている場合は、シーラー(別売り)を使用して、 12 mm 又は 15 mm の金属シールをストラップに圧着できます。この工具にはカッターがあるため、余分なストラップをすばやく簡単にストラップできます。 この工具は、垂直方向又は水平方向で使用できます。製造及び配電環境での製品パッケージ又はパレットストラップに適しています。特長と利点バンディングツール テンショナとカッター 15 mm ストラップ用 シーラーは別売りです ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 放電規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠 EU の指令RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ストラップ含む = 15mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめ新世代のマルチファンクションキーツールです。
トラスコ品番783-5264
セット内容ボトルオープナー、ボルトレンチ、ルーラー、マイナスドライバー、ボックスカッター、クリップ
材質スチール
色ブラック
質量(g)12
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×66×3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。