EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロックEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。
本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。
アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。
自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。
倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。
建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品予備電池×6個/スペアキー×3個材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼質量(g)約270本体寸法(mm)95×90×30電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)太さ(Φmm)(シャックル部)10保証期間ご購入日より6ヶ月音量(dB)(アラーム)約110
用心鎖ニッサチェイン税込¥1,099~¥999~
パドロックエスコ税込¥2,310¥2,100
ワイヤー錠エスコ税込¥2,926¥2,660