絞り込み
ブランド
  • アイアイ
  • モノタロウ(21)
  • エスコ(234)
  • ABUS(191)
  • RS PRO(65)
  • WAKI(和気産業)(55)
  • ハイロジック(48)
  • ガードロック(39)
  • SOL HARD(26)
  • ツチノ(24)
  • アルファ(22)
  • ノムラテック(21)
  • FEDERAL(21)
  • TAKIGEN(タキゲン)(20)
  • YKC(18)
  • BEAVER(ビーバー)(18)
  • 清水[建築金物](17)
  • イファム(17)
  • 大一鋼業(16)
  • 日本緑十字社(16)
ロック
  • キー式(14)
  • ダイヤル式(9)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • 亜鉛合金(8)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(14)
材質(吊)
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルロック アイアイケーブルロックアイアイ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカーロックダイヤル式仕様ワイヤー太さ:2X85mm使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
ワイド番号錠2 アイアイワイド番号錠2アイアイ(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠にヘルメットの保管にロックダイヤル式呼称(mm)60材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
ステンレス吊南京錠(ダブルロック) アイアイステンレス吊南京錠(ダブルロック)アイアイ(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)キー数3本付材質(本体)真鍮種類別キーロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
TWE ステンレス吊長 南京錠 アイアイTWE ステンレス吊長 南京錠アイアイ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロックキー式材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
TSAロック 番号可変式 アイアイTSAロック 番号可変式アイアイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方にバックやロッカーにロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
aiai 南京錠 同一キー アイアイaiai 南京錠 同一キーアイアイ
989税込1,088
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
AEGIS南京錠 アイアイAEGIS南京錠アイアイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
用途門扉や物置の施錠ロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)50
AEGISツル長可動式南京錠 アイアイAEGISツル長可動式南京錠アイアイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック
当日出荷
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠にロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂調整範囲(mm)50
フリーワイヤーロック アイアイフリーワイヤーロックアイアイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
施錠ポイントが自由に設定できます自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に脚立の保管にワイヤー長(mm)1970材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)長さ(mm)43幅(mm)19シルバーワイヤー径(Φmm)4.5ロックダイヤル式
ステンレス吊南京錠(シングルロック) アイアイステンレス吊南京錠(シングルロック)アイアイ
589税込648
1個
当日出荷
サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ステンレス(SUS304)厚さ(mm)12.5寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロック
コンビネーション ケーブルロック アイアイコンビネーション ケーブルロックアイアイ
849税込934
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)バッグや家具に、キーホルダーとして道具箱やポスト、ロッカーなどに
用途バッグや家具に、キーホルダーとして道具箱やポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング高さ(mm)43ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×90
TWE ステンレス吊 南京錠 同番 アイアイTWE ステンレス吊 南京錠 同番アイアイ(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
キー3個付です
ロックキー式材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
TWE ステンレス吊 南京錠 アイアイTWE ステンレス吊 南京錠アイアイ
829税込912
1個
翌々日出荷
サビに強くWロックで頑丈な南京錠。
ロックキー式材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
aiai 南京錠 アイアイaiai 南京錠アイアイ
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロッカーやポストなどの簡易施錠に。
ロックキー式
ディスク南京錠 アイアイディスク南京錠アイアイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない
用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)シルバーロックキー式
可変文字合せ錠 アイアイ可変文字合せ錠アイアイ
698税込768
1個
当日出荷から3日以内出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途カバンやロッカーに道具箱やポストにロックダイヤル式材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキクロームつる径(Φmm)3
ビートロック アイアイビートロックアイアイ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。吊が360度回転
用途カバンやロッカーに道具箱やポストにロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装)シルバー幅W×全長(mm)26×73
ワイヤーロック アイアイワイヤーロックアイアイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)自転車、旅行バッグに
用途自転車、旅行バッグにワイヤー長(mm)1200長さ(mm)61幅(mm)23ワイヤー径(Φmm)2.2
TWE ステンレス吊 南京錠 アイアイTWE ステンレス吊 南京錠アイアイ
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
南京錠です
材質本体:真鍮、吊:ステンレスロックキー式
可変文字合せ錠 アイアイ可変文字合せ錠アイアイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
ロックダイヤル式呼称(mm)28材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキクローム材質(本体)真鍮タイプ4段幅W×全長(mm)28×79つる径(Φmm)3アズワン品番64-5070-85材質(ツル)
丸文字合せ錠  番号固定式 アイアイ丸文字合せ錠 番号固定式アイアイ
579税込637
1個
翌々日出荷
鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。
ロック文字合せ材質文字板:アルミ幅(mm)15高さ(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)3材質(吊)
ABUS 吊長なんきん錠 カギ式 アイアイABUS 吊長なんきん錠 カギ式アイアイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
デザイン性に優れたカギ付簡易ロック。ツル長なのでポストやロッカー、バッグや家具に
ロックカギ式材質本体/真鍮、樹脂コーティング、ツル/真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)18×40
MK南京錠 アイアイMK南京錠アイアイ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ボディがツルをガード。安心のダブルロック。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。ロックキー式材質本体・真鍮(ニッケルメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)寸法(mm)40×52シルバーつる径(Φmm)6
TWE 同一キー南京錠 アイアイTWE 同一キー南京錠アイアイ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(12個)
当日出荷
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
ロックシステムダブルロック吊内径(mm)18材質(本体)黄銅(真鍮)ロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
南京錠・鍵