11ページ目: 南京錠・鍵

南京錠・鍵は防犯のために使う錠前。鍵を使うものが多いが、ダイヤル式で鍵の不要な可変式南京錠や左右両方を止めるダブルロック式の南京錠、ツルの部分の長い吊長錠などいろいろな種類があります。ダイヤル式の場合は自分で好きな数字を決める事が出来ますが、番号を忘れないよう注意が必要です。購入する時には南京錠を使用したいところの幅などを事前に確認しておき、購入しようとしている南京錠のツルの部分がきちんと合うサイズなのかを確認して購入する必要があります。
1,197件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様)TAKIGEN(タキゲン)
24,594税込27,053
1個
7日以内出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)525寸法L(mm)70表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24377
ステンレス ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
21,760税込23,936
1個
当日出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)491寸法L(mm)42表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24237
タイタリウム 90RK-50 ABUSタイタリウム 90RK-50ABUS
6,698税込7,368
1個
当日出荷
サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。 ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番491-9173材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)50質量(g)267寸法B(mm)22.5寸法C(mm)20つる径(Φmm)9.5
TWE ステンレス吊 南京錠 アイアイTWE ステンレス吊 南京錠アイアイ
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
南京錠です
材質本体:真鍮、吊:ステンレスロックキー式
76x57x127mm キーボックス(プッシュボタン式) エスコ76x57x127mm キーボックス(プッシュボタン式)エスコ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。 全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。 鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理仕様プッシュボタン式、番号設定可能付属品取付ビス×4本エスコ品番EA983ZA-31材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂質量(g)800外寸(mm)76×57×127(H)内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)取付穴数4取付穴径(Φmm)5.5設置場所壁面取付
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
20mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)エスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-120M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)20ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)10×10
20mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ20mm シリンダー南京錠(同一キー)エスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
33mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー) エスコ33mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-230B材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)33ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)20×16
57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付) エスコ57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付)エスコ
4,020税込4,422
1個
当日出荷
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-36材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)34全長(mm)約86質量(g)約361ツル径(Φmm)9×9クリアランス(縦×横)(mm)28×24
ミニダイヤル錠P LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠PLILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせる。そのまま、左へ回して数字を合わせる。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質樹脂、SPC
セーフティロック  同一鍵 SOL HARDセーフティロック 同一鍵SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
ステンロック SOL HARDステンロックSOL HARD
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
南京錠 栃木屋南京錠栃木屋
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
マーキー・ギア ベルトクリップ 大一鋼業マーキー・ギア ベルトクリップ大一鋼業
229税込252
1個
当日出荷
ベルトクリップ。
用途手芸、キーホルダーの連結等シルバー材質ステンレス質量(g)19寸法(縦×横×厚さ)(mm)44×19×0.8
ビートロック アイアイビートロックアイアイ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。吊が360度回転
用途カバンやロッカーに道具箱やポストにロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装)シルバー幅W×全長(mm)26×73
ワイヤーロック アイアイワイヤーロックアイアイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)自転車、旅行バッグに
用途自転車、旅行バッグにワイヤー長(mm)1200長さ(mm)61幅(mm)23ワイヤー径(Φmm)2.2
カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロングKeiden(ケイデン)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
安心と利便性を追求。 プッシュボタンを押すだけの簡単操作。 12キーの番号設定が可能。 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。 世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。 ウェザーカバー付属で野外設置も安心。
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。ロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM質量(g)約1900タイプ4096通り(12桁)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×760×180周囲環境-30~65℃動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
ダイヤル式南京錠 MasterLOCKダイヤル式南京錠MasterLOCK(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません) 耐久性のあるステンレスボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式材質シャックル:鋼、本体:ステンレス幅(mm)48材質(本体)ステンレスつる径(Φmm)7材質(吊)
SOL シリンダー錠ツル長 清水[建築金物]SOL シリンダー錠ツル長清水[建築金物]
999税込1,099
1個
当日出荷
材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番 ABUS真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番ABUS(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮ロックキー式
南京錠 PL3020/3021 ABLOY(アブロイ)南京錠 PL3020/3021ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×33.8つる径(Φmm)7材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮仕上真鍮×クロームシリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス
南京錠 PL321 ABLOY(アブロイ)南京錠 PL321ABLOY(アブロイ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
付属品キー3個材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮径(Φmm)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×38.4×19仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)ステンレス
弦長符号錠 ハイロジック弦長符号錠ハイロジック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式呼称(mm)30
シリンダー南京錠 ハイロジックシリンダー南京錠ハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
シリンダー倉庫錠 ハイロジックシリンダー倉庫錠ハイロジック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304
Monoblock(モノブロック)82シリーズ ABUSMonoblock(モノブロック)82シリーズABUS(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠種別個別キー付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ ABUSDiskus(ディスカス) 24IBシリーズABUS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境ロックキー式材質(本体)ステンレス鋼材質(吊)ステンレス鋼付属品キー2本材質(本体、ツル)ステンレス鋼シリンダーピンシリンダー
ラガーマン DANラガーマンDAN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
番号可変式ダイヤル錠。 横位置の4桁ダイヤル。 「つる」は焼き入れ鋼製。 「つる」幅が広く、用途が広い。
用途旅行バック、工具箱、ゴルフバック、ポスト、キーリング、倉庫の入口、門扉、保管庫等。ロックダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト塗装仕上質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28×66
用心鎖 ニッサチェイン用心鎖ニッサチェイン
999税込1,099
1パック(1本)
6日以内出荷
安定した強度のベーシックチェインにしっかりとした溶接リングを組合せた、幅広い用途をもつ製品です。
材質ステンレス参考使用荷重(kg)100線径(mm)3
ハーデント弦南京錠 同一キーセット ハイロジックハーデント弦南京錠 同一キーセットハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
1つの鍵で複数の南京錠を管理できます2個セット品、3個セット品をラインナップし鍵の管理を簡単にシンプルデザインの真鍮製シリンダー南京錠2つの爪が弦をがっちり固定、切断や衝撃に強く防犯性に優れています1セットごとに鍵番号は異なります、複数セットご購入いただいた場合、鍵番号が異なります屋内用倉庫、ロッカー、門扉などに
材質(本体)真鍮、(弦)鉄
4ダイヤルカラビナ大 オフトレイル4ダイヤルカラビナ大オフトレイル
1,299税込1,429
1個
4日以内出荷
4桁ダイヤルロック搭載のカラビナです。
材質炭素鋼
ダイヤルワイヤーロック TMCダイヤルワイヤーロックTMC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です
用途荷物ををまとめての施錠や自転車、サドル、ヘルメット、工具等の盗難防止や抑止に仕様三桁可変式材質(本体)ABS質量(g)48本体寸法(mm)55×71×21ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)730材質(ワイヤー部)炭素鋼(PVCコーティング)色(本体)ブラック
キーボックスダイヤル式 中サイズ モノタロウキーボックスダイヤル式 中サイズモノタロウ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品粘着フック材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVCブラック質量(g)524外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×121内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37設置方式吊り下げ金具高さH(mm)56金具幅(mm)40金具径(Φmm)9施錠方法ダイヤル式取扱説明書(1.0MB)
4段ダイヤルロック付きラッチ ハイロジック4段ダイヤルロック付きラッチハイロジック
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ダイヤル式ロック付きのラッチで家具などのプライバシーを守りますダイヤルの番号は任意の番号に変更できます
材質亜鉛ダイカストブラックダイヤル式
シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用) LAMP(スガツネ工業)シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用)LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
左右兼用タイプです。解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。
用途ガラス片扉用。ショーケースなどのガラス扉用。トラスコ品番355-5127材質本体:黄銅、鍵:黄銅シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)4~6キー番号同番
鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO鍵穴用潤滑スプレー 12mlTRUSCO
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出しの鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番685-2408主成分ステアリン酸
キーストックエースMINI ノムラテックキーストックエースMINIノムラテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類によっては複数の鍵を一度に収納可能!施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくい。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置場所が「パイプ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」の取付の2通りの方法を選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!【こんな時に便利】・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
付属品・壁面取付用ビス4本、・コンクリート用プラグ4本材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ95×奥行42、面格子・フェンス取付用シャックル:内側幅27ブラック型番BAA-02ロックダイヤル
キーボックス WAKI(和気産業)キーボックスWAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鍵の保管に便利なキーボックスです。コンパクトにキーを保管し、カラーキーホルダー付きなので、鍵の管理がしやすいです。
用途鍵の保管に材質スチールホワイト
南京錠・鍵