17ページ目: 南京錠・鍵

南京錠・鍵は防犯のために使う錠前。鍵を使うものが多いが、ダイヤル式で鍵の不要な可変式南京錠や左右両方を止めるダブルロック式の南京錠、ツルの部分の長い吊長錠などいろいろな種類があります。ダイヤル式の場合は自分で好きな数字を決める事が出来ますが、番号を忘れないよう注意が必要です。購入する時には南京錠を使用したいところの幅などを事前に確認しておき、購入しようとしている南京錠のツルの部分がきちんと合うサイズなのかを確認して購入する必要があります。
1,198件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アバス南京錠 タイタリウム ABUSアバス南京錠 タイタリウムABUS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ロックキー式
シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCKシャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)MasterLOCK(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
SOL ステンロックツル長 清水[建築金物]SOL ステンロックツル長清水[建築金物]
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鍵:真鍮(ニッケル仕上)材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
SOL シリンダー錠同一No.無70mm 清水[建築金物]SOL シリンダー錠同一No.無70mm清水[建築金物]
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
呼び寸法70トラスコ品番849-0151材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ質量(g)550ロックキー式
真鍮南京錠 T84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 T84MB 同番ABUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番 ABUS真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番ABUS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番 ABUS真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番ABUS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1848幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番 ABUS真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番ABUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮ロックキー式
南京錠 ユニット南京錠ユニット
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ロックキー式付属品スペアキー2個材質真ちゅう
セーフティボックス カギ番兵 フジテック・ジャパンセーフティボックス カギ番兵フジテック・ジャパン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
ロックダイヤル式付属品アダプター×1、キャップ×2、ビス×3、PCプラグ×3、シール×1材質本体/アルミダイカスト、ツル/スチール、PVC、ラバー/熱可塑性ゴム(エラストマー)、アダプタ/ナイロン樹脂収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×28×44
南京錠 PL342 ABLOY(アブロイ)南京錠 PL342ABLOY(アブロイ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。
ロックキー式材質(本体)硬化鋼材質(吊)硬化ボロン鋼材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×75.7×25仕上クロームシリンダープロテック
デジタルムーンロック ノムラテックデジタルムーンロックノムラテック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
シャックルの露出部分が少ないので防犯性アップ、小さいので下のポストにじゃまにならずキズが付きにくい、施錠がしやすいスライドロック機構採用。
用途ポスト、バック、ロッカーに最適ロックプッシュボタン式仕様シャックルの径:5.5mm材質(ボタン) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
文字合せ錠 ハイロジック文字合せ錠ハイロジック
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
弦長南京錠 ハイロジック弦長南京錠ハイロジック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
呼び寸法40種類別キーロックキー式
ディンプルシリンダー弦長南京錠 ハイロジックディンプルシリンダー弦長南京錠ハイロジック
4,498税込4,948
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
Granit(グラニット)プラス 37RK ABUSGranit(グラニット)プラス 37RKABUS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。
用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠付属品キー2本材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼材質(本体)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ合金鋼
ストップロック SOL HARDストップロックSOL HARD
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
番号は、変更できません。 「0」でダイヤルがストップします。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁材質本体・ツル/スチール材質(本体)スチール材質(吊)スチール
シリンダー南京錠 SOL HARDシリンダー南京錠SOL HARD
869税込956
1個
翌々日出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MBABUS
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
ステンレス ウルトラデフキー 水本機械製作所ステンレス ウルトラデフキー水本機械製作所
6,698税込7,368
1パック
当日出荷
ツルの部分にブレードが付いているので、ツルの露出が少なく、クリッパーで切断されにくい構造になっています。
用途大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。ロックキー式仕様キー3本付
ツル長丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)ツル長丸文字合せ錠WAKI(和気産業)
729税込802
1個
翌々日出荷
キー無しで番号を合わせると解錠できます。
用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式
丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)丸文字合せ錠WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
キー無しで番号を合わせると解錠できます。
用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式
シリンダー錠 WAKI(和気産業)シリンダー錠WAKI(和気産業)
839税込923
1個
翌々日出荷
用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
[ 30mm] [セフティーループ]用 ワイヤー エスコ[ 30mm] [セフティーループ]用 ワイヤーエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
全長(mm)30エスコ品番EA983SM-101質量(kg)【取付工具】1以内ワイヤー径(Φmm)0.9
35mm 吊長シリンダー南京錠 エスコ35mm 吊長シリンダー南京錠エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
呼び寸法35エスコ品番EA983SA-35ロックキー式
RS PRO 南京錠 アルミニウム 青 RS PRORS PRO 南京錠 アルミニウム 青RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro の青色プラスチックコーティングアルミ製南京錠は、ボディ幅が 43 mm です。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = 青ボディ幅 = 43mm内容量 = 1
RS PRO 南京錠 アルミニウム バイオレット RS PRORS PRO 南京錠 アルミニウム バイオレットRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro バイオレット色付きプラスチックコーティングアルミ製南京錠は、ボディ幅が 43 mm です。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = バイオレットボディ幅 = 43mm内容量 = 1
南京錠 (アルミ製) エスコ南京錠 (アルミ製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
アルミニウムボディで頑丈です。鍵1本付き。6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。
材質本体・ツル:アルミ幅(mm)38ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)25×20
ワイヤー錠 (同一キー) エスコワイヤー錠 (同一キー)エスコ
2,800税込3,080
1個
4日以内出荷
鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。開錠した状態で鍵を抜くことができます。
仕様同一キー寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0ブラック材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製)ワイヤー長(mm)900材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)41ケーブル径(Φmm)5.2
ワイヤー錠 (同一キー) エスコワイヤー錠 (同一キー)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
鍵2本付き。開錠した状態で鍵を抜くことができます。
仕様同一キー材質(本体)真鍮+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750材質(ケーブル)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4
ワイヤー錠 エスコワイヤー錠エスコ
2,660税込2,926
1個
4日以内出荷
鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです開錠した状態で鍵を抜くことができます。
寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0ブラック材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製)ワイヤー長(mm)900材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)41ケーブル径(Φmm)5.2
パドロック (つる保護型) エスコパドロック (つる保護型)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
4シリンダー。鍵2本付き。本体ラミネート保護カバーは樹脂製。
材質ハードスチール幅(mm)34全長(mm)48ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)14×13
パドロック エスコパドロックエスコ
2,100税込2,310
1個
翌々日出荷
鍵2本付き。ケーブルやチェーン用のカギとして最適です。4ピリタンブラーシリンダーでピッキングがしにくくなっています。シャッフルガードプロテクターが切断しにくくしています。開錠している間、鍵はパドロックに付いたままになっています。
材質ハードスチール幅(mm)40質量(g)280ツル径(Φmm)11クリアランス(縦×横)(mm)24×11
シリンダー南京錠 エスコシリンダー南京錠エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
鍵2本付き。鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
シリンダー南京錠 (同一キー) エスコシリンダー南京錠 (同一キー)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
キーキャリー (スナップ付き) エスコキーキャリー (スナップ付き)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
スイベル式。先にリングが付いており、簡単に小物を付けることができます。大型で頑丈なボートスナップは、ベルトループやバッグのストラップに簡単に取り付け可能。スプリング式のゲートは軽い力で開閉可能。
材質スチール (ニッケルメッキ)全長(mm)82リング内径(Φmm)38開口幅(mm)35
キーキャリー (ステンレス製) エスコキーキャリー (ステンレス製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
強度・耐久性・柔軟性に優れたステンレススチール製。黒色スプリットキーリング付き。目立ちにくい黒色仕上げで、ロープロファイル用途に最適。
材質ステンレス全長(mm)75リング内径(Φmm)31開口幅(mm)8
キーボックス (可変ダイヤル式) エスコキーボックス (可変ダイヤル式)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
番号可変式(4桁ダイヤル式)。屋外使用可。コンパクトにカギを収納。ワンタッチ開錠。賃貸住宅、デイサービス等の鍵管理に。伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。暗証番号設定時にシャックルが誤った方向に回らないようにピンを打ち込んでいます。シャックルを回す方向をラベルで表示。屋外で使用しても剥がれない仕様です(日本製耐水ラベル使用)。
材質シャックル:スチール(焼き入れ処理)幅(mm)75材質(本体)亜鉛ダイカスト外寸(mm)75×22×H145内寸(mm)36.5×13.5×H80ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)40×40
デジタルロック エスコデジタルロックエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
プッシュボタン式。番号設定不可。クロムメッキ仕上。
仕様開錠番号桁数/4桁幅(mm)40全長(mm)72材質(本体)亜鉛合金ボタン数10個 (1~10まで)材質(ツル)真鍮ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)22×23
スチールワイヤー エスコスチールワイヤーエスコ
2,100税込2,310
1本
翌日出荷
ビニールコート付き。南京錠等を取付けてご使用下さい。スチール製ワイヤーケーブル。
材質スチール全長(mm)1800質量(g)250ケーブル径(Φmm)6
南京錠・鍵