24ページ目: 南京錠・鍵

南京錠・鍵は防犯のために使う錠前。鍵を使うものが多いが、ダイヤル式で鍵の不要な可変式南京錠や左右両方を止めるダブルロック式の南京錠、ツルの部分の長い吊長錠などいろいろな種類があります。ダイヤル式の場合は自分で好きな数字を決める事が出来ますが、番号を忘れないよう注意が必要です。購入する時には南京錠を使用したいところの幅などを事前に確認しておき、購入しようとしている南京錠のツルの部分がきちんと合うサイズなのかを確認して購入する必要があります。
1,198件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ WAKI(和気産業)南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
寸法A(mm)60寸法B(mm)10寸法C(mm)32寸法D(mm)31材質本体/真鍮、吊/鋼鉄アズワン品番63-1491-83
2045D シリンダー南京錠 ハイロジック2045D シリンダー南京錠ハイロジック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
シリンダータイプの南京錠。鍵3本付同一キータイプですので、同じ鍵で管理したいときに
種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮材質(ツル)真鍮
ビニコートキーワイヤー ニッサチェインビニコートキーワイヤーニッサチェイン
15,980税込17,578
1箱(100個)
4日以内出荷
長さ(mm)約160質量(g)2.3
鉄カラー用心鎖 ニッサチェイン鉄カラー用心鎖ニッサチェイン
3,998税込4,398
1箱(5本)
4日以内出荷
ステンレス用心鎖 ニッサチェインステンレス用心鎖ニッサチェイン
5,498税込6,048
1箱(5本)
4日以内出荷
クローム用心鎖 ニッサチェインクローム用心鎖ニッサチェイン
1,398税込1,538
1箱(5本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄カラー用心鎖600 ニッサチェイン鉄カラー用心鎖600ニッサチェイン
3,998税込4,398
1箱(5本)
4日以内出荷
鉄カラー用心鎖900 ニッサチェイン鉄カラー用心鎖900ニッサチェイン
4,998税込5,498
1箱(5本)
4日以内出荷
2045Dシリンダー南京錠 ハイロジック2045Dシリンダー南京錠ハイロジック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
シリンダータイプの南京錠
ロックキー式材質真鍮材質(吊)真鍮キー数3
キーボックス 4ダイヤル ロジックキーボックス 4ダイヤルロジック
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
キーボックス 4ダイヤル
用途鍵の鍵。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式アズワン品番65-2350-98RoHS指令(10物質対応)対応
メガクロス 65mm吊長式南京錠 ロックマンジャパンメガクロス 65mm吊長式南京錠ロックマンジャパン
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
防犯性・操作性に優れたディンプルキーシリンダーを採用 サビに強い特殊塗装、頑丈な破壊対策 65mm吊長式南京錠です 同一キーシリンダー・指定番号も対応可能です
用途門扉やフェンス、物置、倉庫などの施錠。付属品鍵3本寸法(mm)123×65×28材質(本体)ロックキー式材質(吊)
屈強シリンダー南京錠 ABUS屈強シリンダー南京錠ABUS
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。 あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。 本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本トラスコ品番201-3514幅(mm)62寸法B(mm)26.5寸法C(mm)27.5ロックキー式ツル径(Φmm)12
シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー ABUSシャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキーABUS
7,098税込7,808
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式付属品鍵2本
軽量シリンダー南京錠 ABUS軽量シリンダー南京錠ABUS
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式寸法B(mm)25付属品鍵2本
Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠) エスコΦ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質本体:真鍮、ケーブル:スチール(ビニールコート)、鍵:真鍮・ニッケルメッキ全長(mm)1040アズワン品番64-2296-45本体幅(mm)29ケーブル径(Φmm)4.3
40mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ40mm シリンダー南京錠(OD色)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:22、横:22材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)6.3
40mm ダイアル錠(レッド) エスコ40mm ダイアル錠(レッド)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)40クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:22ツル径(Φmm)6.0
30mm ダイアル錠(ブラック) エスコ30mm ダイアル錠(ブラック)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)30クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14ツル径(Φmm)4.8
30mm ダイアル錠(ブルー) エスコ30mm ダイアル錠(ブルー)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)30クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14ツル径(Φmm)4.8
30mm ダイアル錠(レッド) エスコ30mm ダイアル錠(レッド)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)30クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14ツル径(Φmm)4.8
20mm ダイアル錠(ブラック) エスコ20mm ダイアル錠(ブラック)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9ツル径(Φmm)3.2
20mm ダイアル錠(レッド) エスコ20mm ダイアル錠(レッド)エスコ
1,130税込1,243
1個
8日以内出荷
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9ツル径(Φmm)3.2
28.5x6.0x15.0mm キーキャリー(フック型) エスコ28.5x6.0x15.0mm キーキャリー(フック型)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
ユニークな形状が財布やバッグにぴったりフィットします
材質真鍮(アンティーク仕上げ)全長(mm)73リング内径(Φmm)28アズワン品番64-2277-71
85x34x18mm キーキャリー(マグネット式) エスコ85x34x18mm キーキャリー(マグネット式)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
材質アルミニウム・スチール・ネオジウムマグネット全長(mm)85質量(g)23口の開き(mm)16アズワン品番64-2277-55
ゼクソン 4連ダイヤルロック錠 ゼクソンゼクソン 4連ダイヤルロック錠ゼクソン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
盗難防止!セキュリティーに大活躍!!
ロックダイヤル式
ギア式4段ロック フジテック・ジャパンギア式4段ロックフジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1パック
4日以内出荷
4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを引くとツルが持ち上がります
材質(ツル)スチール材質(本体)亜鉛ダイカスト
連結ロック ツチノ連結ロックツチノ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
用途チェーン端部などを連結しての施解錠に材質(吊)材質(本体)亜鉛ダイカスト
ミニ文字合錠 吊長 ツチノミニ文字合錠 吊長ツチノ
499税込549
1個
6日以内出荷
用途小物ケース、カバン等のアクセサリーとして材質ダイカストアズワン品番64-6523-80
マスコット錠 ツチノマスコット錠ツチノ(1件のレビュー)
349税込384
1個
6日以内出荷
用途小物ケース、カバン等のアクセサリーとしてロックキー式材質ダイカスト仕様キー本数:3
シリンダー南京錠 吊長(パック入り) ツチノシリンダー南京錠 吊長(パック入り)ツチノ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。吊長タイプ。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりにロックキー式材質(本体)真鍮キー数3
シリンダー南京錠(パック入り) ツチノシリンダー南京錠(パック入り)ツチノ
659税込725
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりにロックキー式材質真鍮キー数3
♯南京錠(29mm) TOEX(LIXIL)♯南京錠(29mm)TOEX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
セット内容本体(LFP03020A)×1、キー×3ステンレス
36.5mmチェンジロック(4段・番号設定用キー付) エスコ36.5mmチェンジロック(4段・番号設定用キー付)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。 番号設定にキーが必要なのでイタズラや誤操作による番号変更を防止できます。 管理者と使用者の明確な区別ができます。
仕様番号設定用キー1本付属幅(mm)36.5材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.3クリアランス(mm)タテ:28.3、ヨコ:18.8材質(ツル)スチール
2.3x120mmキーチェーン(ステンレス製・5本) エスコ2.3x120mmキーチェーン(ステンレス製・5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)チェーン長(mm)120mmボール径(Φmm)2.3mm
スマートトラベルロック eGeeTouch ロジックスマートトラベルロック eGeeTouchロジック
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
デカ文字感触錠 4段 大阪金具デカ文字感触錠 4段大阪金具
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
0で止まる機構になっており、カチッと指に伝わる感触で数を確認できるため、夜間でも使用しやすい。文字が大きく、ハッキリとよく見えるので、番号があわせやすい。10角なので、廻しやすく止めやすい。
用途ポスト、ロッカー、扉などの簡易施錠に。材質シャックル:鉄/ニッケルメッキ仕上、ダイヤル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ仕上赤or青or緑材質(本体)亜鉛ダイカスト/塗装仕上規格28mmアズワン品番64-5075-29
レジャーロック モアビック ガードロックレジャーロック モアビックガードロック
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。 レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上寸法(mm)63.5×151.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
取替用錠付ドアチェーン ガードロック取替用錠付ドアチェーンガードロック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。 ドライバーだけで交換できます。 穴あけ不要。 外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。 おしゃれで高級感のあるデザインです。 賃貸マンションにも最適です。
用途玄関ドア用補助錠寸法(mm)180×33チェーン長(mm)220材質チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上材質(本体)亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上ホルダー寸法(mm)15×93
〒錠(ポストジョウ) ガードロック〒錠(ポストジョウ)ガードロック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
ロックダイヤル式材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5クローム
テンプルキーシリンダー南京錠 FSシリーズ FEDERALテンプルキーシリンダー南京錠 FSシリーズFEDERAL
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
鍵の複製が非常に困難な造りのため、ピッキング対策に優れています。リバーシブルで抜き差しが便利です。
南京錠・鍵