3ページ目: 南京錠・鍵

南京錠・鍵は防犯のために使う錠前。鍵を使うものが多いが、ダイヤル式で鍵の不要な可変式南京錠や左右両方を止めるダブルロック式の南京錠、ツルの部分の長い吊長錠などいろいろな種類があります。ダイヤル式の場合は自分で好きな数字を決める事が出来ますが、番号を忘れないよう注意が必要です。購入する時には南京錠を使用したいところの幅などを事前に確認しておき、購入しようとしている南京錠のツルの部分がきちんと合うサイズなのかを確認して購入する必要があります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,195件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
可変プッシュボタン錠 WAKI(和気産業)可変プッシュボタン錠WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
用途倉庫、門扉などの防犯に幅(mm)26.7横(mm)52本体縦(mm)63ロックプッシュボタン錠
可変式4段ロック ツル長 フジテック・ジャパン可変式4段ロック ツル長フジテック・ジャパン
999税込1,099
1パック
当日出荷
ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません 解錠番号は何度でも変更可能です
材質(ツル)スチール材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ
カギ番人プラス プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン)カギ番人プラス プッシュ式壁取付型Keiden(ケイデン)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護にロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)800タイプ4000通り以上表面処理(施解錠)7500以上周囲環境-25~65℃RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長) ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長)ABUS(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
120-700mm キーキャリー(カールコード付/ブルー) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/ブルー)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-64開口幅(mm)6
スーツケースベルト (TSAロック対応) ロジックスーツケースベルト (TSAロック対応)ロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
TSAロック付きなのでセキュリティの厳しいアメリカやイギリスなどへの海外旅行も安心。国によってはTSAロックがついていないとベルトが破壊されることもあるので、必ず欲しい機能です。ダイヤルロック付き。TSAロックに合わせて3ケタのナンバーロックも搭載。お好きな暗証番号で簡単に設定ができます。スーツケースの鍵代わりにもなり、セキュリティー面も安心です。 同じような形や色のスーツケースが連なっていると自分のスーツケースを見つけにくいですが、目立つ色のスーツケースベルトをつけておくことで目印になるだけでなく、盗難防止や防犯などにも繋がります。名前、電話番号を記載しておくと安心。万が一の為、名前や電話番号を記載しておくメモを入れる箇所を設けていますので紛失防止にも役立ちます。メモは出し入れ可能なので違うメモを入れたいときにも入れ替えて使うことができます。セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであっても、荷物に鍵をかけたまま航空会社に預けることができます。検査をする側にマスターキーが用意されているので、鍵を破壊される心配がないロックシステムになっています。
寸法(cm)200(最大外周)RoHS指令(10物質対応)対応
可変式ロック フジテック・ジャパン可変式ロックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません 解錠番号は何度でも変更可能です
ロックダイヤル式材質(吊)
102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック) エスコ102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタンエスコ品番EA916ZL-71寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180ブラック
幅広弦長可変文字合せ錠 ハイロジック幅広弦長可変文字合せ錠ハイロジック(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS幅(mm)64全長(mm)153.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)7アズワン品番64-7750-76材質(ツル)鉄(熱処理)
カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式壁取付型Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護ロックプッシュ式付属品ネジ4本材質【本体】亜鉛合金寸法(mm)65×53×105質量(g)760表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
カードとカギの預かり箱 ABUSカードとカギの預かり箱ABUS(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。 世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。 シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。 樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。 キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。 暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
ロックダイヤル式付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付きトラスコ品番445-1741材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂質量(g)753(アダプターを除く)タイプ4桁ダイヤル可変式本体寸法(mm)85×45×180
ステンレス南京錠 (5個 同一キー) ツチノステンレス南京錠 (5個 同一キー)ツチノ
6,598税込7,258
1パック(5個)
当日出荷
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。材質ステンレスキー数15ロック南京錠
120-700mm キーキャリー(カールコード付/イエロー) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/イエロー)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-65開口幅(mm)6
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケンダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200ダイケン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10
ワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテックワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX)ノムラテック(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。ロックダイヤル式材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA内径(Φmm)(シャックル)約38適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
ケーブルロック2 WAKI(和気産業)ケーブルロック2WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠にロックダイヤル式寸法(mm)24×44材質(本体)亜鉛ダイカストワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
キー保管ボックス(防滴カバー付) ダイケンキー保管ボックス(防滴カバー付)ダイケン(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。 大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。 錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。 防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。ロックプッシュボタン式トラスコ品番780-6027材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186つる径(Φmm)10収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
幅広弦可変文字合せ錠 ハイロジック幅広弦可変文字合せ錠ハイロジック(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
キーホルダーリング TRUSCOキーホルダーリングTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
二重リング5個付なので鍵の集中管理に便利です。 スナップタイプなので一つの鍵を簡単に外すことができます。
長さ(mm)80幅(mm)65材質/仕上スチール
キーリング(5連) エスコキーリング(5連)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
材質鉄ニッケルメッキエスコ品番EA916ZD-20全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)ABUS(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
用心鎖(チューブ付ヘビーリンク) ニッサチェイン用心鎖(チューブ付ヘビーリンク)ニッサチェイン(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)線径(Φmm)4.8表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ SoLワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプSoL
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ幅(mm)29タイプ同一鍵寸法B(mm)14.3寸法C(mm)14.6つる径(Φmm)4.8付属本数:3
120-700mm キーキャリー(カールコード付/オレンジ) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/オレンジ)エスコ
200税込220
1本
予約販売
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-67開口幅(mm)6
フリーダイヤル錠 ニッサチェインフリーダイヤル錠ニッサチェイン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック長さ(mm)500呼び寸法500mmロックダイヤル式
26 x 19mm キーキャップ(4色セット) エスコ26 x 19mm キーキャップ(4色セット)エスコ(4件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
材質ビニールエスコ品番EA916ZL-123厚さ(mm)【カバー】1蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
レジャーロック ガードロックレジャーロックガードロック(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!お好きな番号に設定できます。(4桁)サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に不動産業の物件管理にモータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上キー収納部サイズ(mm)31×81(開口部幅5.4)寸法(mm)137.5×55×13.4材質(本体)本体部:亜鉛合金/塗装仕上ロックダイヤル式
ダイヤル式 キーボックス プラスチック HMD WORKSダイヤル式 キーボックス プラスチックHMD WORKS
1,298税込1,428
1個
予約販売
鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115ブラック質量(g)130ロックダイヤル式
アルファ 南京錠 吊長タイプ ツチノアルファ 南京錠 吊長タイプツチノ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式材質(吊)鉄/クロムメッキ材質(本体)真鍮
シリンダー南京錠 同一キー ツチノシリンダー南京錠 同一キーツチノ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(5個)
当日出荷
真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりにロックキー式材質真鍮キー数3
ミニダイヤル錠L 左向 LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠L 左向LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質ZDCタイプ左向表面処理亜鉛めっき
デジタル南京錠 ハイロジックデジタル南京錠ハイロジック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト寸法C(mm)15.5材質(吊)真鍮クローム
4ダイヤルワイヤーロック オフトレイル4ダイヤルワイヤーロックオフトレイル
599税込659
1個
4日以内出荷
4桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金+鋼線ブラックワイヤー径(Φmm)3ロック4桁ダイヤル式
Dロック コンテックDロックコンテック
499税込549
1個
当日出荷
お好きな番号に変更可能。アルミなので軽くてサビない。
材質アルミ・亜鉛合金
南京錠 TITALIUM-64TI(吊長) ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(吊長)ABUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類別キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
南京錠用ロック棒 TOEX(LIXIL)南京錠用ロック棒TOEX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス生地
オールステンロック SOL HARDオールステンロックSOL HARD(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
ダイヤル錠 4桁 ロング HMD WORKSダイヤル錠 4桁 ロングHMD WORKS
689税込758
1個
4日以内出荷
4桁ダイヤル式の南京錠です。お好みの番号を設定でき、鍵なしで開閉できる便利なタイプです。旅行やロッカー、自転車のロックなど幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)40×14×116ブラック質量(g)110ロック4桁ダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
120-700mm キーキャリー(カールコード付/レッド) エスコ120-700mm キーキャリー(カールコード付/レッド)エスコ
200税込220
1本
当日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-63開口幅(mm)6
南京錠・鍵