絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(270)
  • ニッタン(NITTAN)(129)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(17)
  • 能美防災(14)
  • 新コスモス電機(4)
  • TOA(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • ハネウェル(2)
  • テンパール工業(2)
  • ANTEC(2)
  • ライフライン(2)
  • ダイニチ工業(1)
  • 日動電工(1)
  • ホーチキ(1)
  • 河村電器産業(1)
  • RS PRO(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
感知方式
  • 感知方式煙式(3)
  • 感知方式熱式(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下などサイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)設置位置天井面・壁面連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
12,200税込13,420
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号住警第2020~3号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)エスコ
23,900税込26,290
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
住宅用火災警報器 [熱感知式] エスコ住宅用火災警報器 [熱感知式]エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本寸法(mm)約Φ100×36質量(g)約100電源専用リチウム電池(付属)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年アズワン品番65-2319-98感知方式熱式(定温式)音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
炎センサー エスコ炎センサーエスコ
31,800税込34,980
1式
翌日出荷
エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80
火災警報器(火災報知器)