458件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込ボックス3K型 Panasonic(パナソニック)埋込ボックス3K型Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×268×88
露出ボックスS2型 Panasonic(パナソニック)露出ボックスS2型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×220×55
埋込ボックスS2型 Panasonic(パナソニック)埋込ボックスS2型Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×190×60
露出ボックス Panasonic(パナソニック)露出ボックスPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オイスターグレー
埋込ボックス Panasonic(パナソニック)埋込ボックスPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ブラック
非常警報操作部内器予備電源付 Panasonic(パナソニック)非常警報操作部内器予備電源付Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
P型2級受信機1回線露出型(予備電源付) Panasonic(パナソニック)P型2級受信機1回線露出型(予備電源付)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様露出壁掛型,蓄積式、自火報1回線オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78国家検定合格番号受第15~4号
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。
種別紫外線検出方式使用場所屋内用
試験器支持棒(継手付) Panasonic(パナソニック)試験器支持棒(継手付)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
仕様3段式材質アルミ長さ(mm)1470~3510(継手含む)質量(kg)1.1
感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサ Panasonic(パナソニック)感知器着脱工具ヘッドFR・サイバーセンサPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
仕様熱・煙サイバーセンサ用、クラッチ機構付材質天然ゴム、ステンレス質量(g)380使用温度範囲(℃)‐10~50
感知器(小型タイプ)着脱用ヘッド Panasonic(パナソニック)感知器(小型タイプ)着脱用ヘッドPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
材質天然ゴム質量(g)160使用温度範囲(℃)‐10~50
煙感知器(薄型シリーズ用)着脱工具 Panasonic(パナソニック)煙感知器(薄型シリーズ用)着脱工具Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
セット内容薄型シリーズ用:支持棒、継手付長さ(mm)1485~3550
FR小型光電アナログ感知器(熱検知) Panasonic(パナソニック)FR小型光電アナログ感知器(熱検知)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)35種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~24号
FR小型光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)FR小型光電アナログ式スポット型感知器Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)75種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~7号
FR小型光電式感知器2種 Panasonic(パナソニック)FR小型光電式感知器2種Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマーグレー質量(g)35種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~6号
FR光電アナログスポット感知器(熱感知) Panasonic(パナソニック)FR光電アナログスポット感知器(熱感知)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
92日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応 、熱検知機能付適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)75種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~22号
FR光電式スポット型感知器2信号 Panasonic(パナソニック)FR光電式スポット型感知器2信号Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
欠品中
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応 、ベース別売り適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74種類2信号ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~4号
速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無) Panasonic(パナソニック)速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)70定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
AP小型光電式感知器ヘッド Panasonic(パナソニック)AP小型光電式感知器ヘッドPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ベース別売り適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー質量(g)35使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・50mA機能自動試験
天井取付用金具(光電式分離型感知器用) Panasonic(パナソニック)天井取付用金具(光電式分離型感知器用)Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質(ボックス)鋼板、(パイプ)16厚鋼電線管、(フランジ)アルミダイカストミルキーホワイト質量(g)900
プロテクタ(光電式分離型感知器用) Panasonic(パナソニック)プロテクタ(光電式分離型感知器用)Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
材質鋼板、鋼棒ミルキーホワイト質量(g)520
空気管付属品セット Panasonic(パナソニック)空気管付属品セットPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
セット内容スリーブ×5本、貫通キャップ(Φ30)×10個、ステップル×400本材質(貫通キャップ)ポリオキシメリレン、(スリーブ)銅管、(ステップル)ステンレス鋼線
分布型感知器ボックス 内器 Panasonic(パナソニック)分布型感知器ボックス 内器Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質鋼板、亜鉛鉄板オイスターグレー
煙感知器点検ボックス床型 Panasonic(パナソニック)煙感知器点検ボックス床型Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
仕様床型材質鋼板質量(kg)2.8(函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×138.2
露出ボックス3K型 Panasonic(パナソニック)露出ボックス3K型Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
材質鋼板質量(kg)3オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×300×80
確認灯付感知器ベース (2信号) 埋込型 Panasonic(パナソニック)確認灯付感知器ベース (2信号) 埋込型Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様2信号用、埋込型、確認灯(角型発光ダイオード)付適合機種(パナソニック製光電式スポット感知器2信号ヘッド)BV45638、BV45648、BV45648K、BV45668、BV456618材質(ボディ)変性ABS樹脂、(取付金具)銅版、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅グレー質量(g)70適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2結線方式L、DL、C、3端子
紫外線式スポット型 炎感知器ヘッド Panasonic(パナソニック)紫外線式スポット型 炎感知器ヘッドPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
種別炎感知器,紫外線式スポット型仕様ベース別売り適合(ベース)BVK4010など材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板グレー質量(g)90種類屋内型使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA番号(国家検定型式)感第4~30号使用電圧範囲(V)DC15~30
光電式分離型感知器 Panasonic(パナソニック)光電式分離型感知器Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
光電式スポット型感知器(蓄積型) Panasonic(パナソニック)光電式スポット型感知器(蓄積型)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30
定温スポット特種60℃確認灯防水3線式 Panasonic(パナソニック)定温スポット特種60℃確認灯防水3線式Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
欠品中
種別熱感知器、定温式スポット型作動方式常時開路仕様3線式、防水型、確認灯付材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)80種類特種60℃使用温度範囲(℃)‐10~40定格DC30V・100mA番号(国家検定型式)感第2~6号結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード作動温度(℃)60(公称)
光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用) Panasonic(パナソニック)光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
住宅用火災警報器と連動して、フラッシュ光と音で火災をお知らせします。
トラスコ品番835-8493セット内容取付けネジ2本材質本体:PC-ABS樹脂、カバー:ABS樹脂、発光枠:ポリカーボネート樹脂、発光窓:アクリル樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼材質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ9 1227
煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]煙式住宅用火災警報器MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。 感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。 警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。 照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。 煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。 夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。 地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
感知方式煙式(光電式・2種)仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し材質難燃性ABS樹脂形状丸型質量(g)約85(取付ベース・電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ82×39電源専用リチウム電池1本(付属)定格DC3V/300mA機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能取付場所天井・壁面兼用電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所鑑定型式番号住警第26~16号警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)
差動式熱感知器(ベース付) TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知器(ベース付)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,998税込4,398
1個
29日以内出荷
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。 緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に検知方式差動式仕様2種ヘッドトラスコ品番110-8439材質ABS樹脂直径(Φmm)102高さ(mm)44.5質量(g)240使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内(天井)警報出力無電圧a接点(DC30V・70mA)
炎センサー エスコ炎センサーエスコ
31,800税込34,980
1式
翌日出荷
エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80
FR熱アナログ感知器(ブラック) Panasonic(パナソニック)FR熱アナログ感知器(ブラック)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FR速結ベース埋込(コネクタ無ブラック) Panasonic(パナソニック)FR速結ベース埋込(コネクタ無ブラック)Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
速結式ベース(コネクタ無・ブラック) Panasonic(パナソニック)速結式ベース(コネクタ無・ブラック)Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
速結式ベース埋込(コネクタ無・ブラック) Panasonic(パナソニック)速結式ベース埋込(コネクタ無・ブラック)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差動スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)差動スポット型2種ヘッド(ブラック)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
火災警報器(火災報知器)