458件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~4号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック)定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~5号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
標準型炎検出センサーSKH047M用取付金具 上下角度調節 ANTEC標準型炎検出センサーSKH047M用取付金具 上下角度調節ANTEC
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷
標準型炎検出センサー「SKH047M」の取付金具になります。 上下取付角度を調整でき、設置後の監視範囲調整などで活用いただけます。
仕様●材質:SUS304●サイズ:69×59×24.13mm●M4タップ×4●M3タップ×3アズワン品番67-4747-26
紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用 ANTEC紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用ANTEC
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mmアズワン品番67-4747-24
PS-2107用ポータースモーク専用液 20L ダイニチ工業PS-2107用ポータースモーク専用液 20Lダイニチ工業
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
スモークマシンPS2107長時間連続噴出タイプの専用液。
仕様●容量:20L●バニラの匂いアズワン品番67-6931-20
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下などサイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)設置位置天井面・壁面連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
12,200税込13,420
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号住警第2020~3号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
炎センサーサインプレート(火気厳禁告知用) TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーサインプレート(火気厳禁告知用)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
現行品の禁煙告知用の炎センサーサインプレートの告知内容を「火気厳禁」にしたものです。プレート裏面に両面テープ付き販売は5枚1組
寸法(幅W×高さH)(mm)200×100
[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)エスコ
23,900税込26,290
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
FR P型1級発信機 埋込屋内型 Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋内型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂カバー:レッド、ボディ:クールホワイト質量(g)110使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)28消費電流(mA)5(監視時300μA)適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
FR P型1級発信機 埋込屋外型 Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋外型Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコンカバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色質量(g)115使用温度範囲(℃)-20~70電圧(V)28消費電流(mA)5(監視時300μA)適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
住宅用火災警報器 まもるくん 無線式連動型 子器 CO反応式 煙式(光電式) 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 無線式連動型 子器 CO反応式 煙式(光電式)能美防災
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
FSKJ226シリーズと同様の、フラットタイプでスッキリしたデザインです。取付ベースは互換性があり、既設品との置き換えが簡単にできます。ほかの警報器と連動させず、単独で高機能な住宅用火災警報器(CO反応式)としても使用できます。親器1台につき、子器を最大15台まで登録し、連動させることができます。火災を感知すると、感知した警報器が音声で火災の発生をお知らせするとともに、登録されたすべての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。省エネ設計で電池寿命は約10年。電池式で配線が不要です。機器の交換時期になるとLEDが点滅してお知らせします。『警報停止/テスト』ボタンを押すと音声でもお知らせします。火災発生時、火災(煙や熱)を感知した警報器の登録番号(0番~15番)を音声でお知らせします。このため、連動先の場所でも感知元を素早く知ることができます。(部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします)FSKJ218/FSLJ008シリーズ、FSKJ218A/FSLJ008Aシリーズ、FSKJ223/FSLJ013シリーズとの混在使用も可能です。※混在使用した場合、FSKJ218/FSLJ008シリーズは感知元警報器の登録番号を通知しません。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など天井、壁兼用仕様無線式、連動型付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用火災警報器(CO反応式)ナチュラルホワイト質量(g)約145(取付ベース・電池含む)タイプ光電式住宅用防災警報器(CO反応式)種類子器切替方式CO検知で2種→1種へ切替使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ106×32電源専用リチウム電池定格DC3V, 400mA国家検定番号/支持方式住警第2023~4号警報方式音声式出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(親機~子機間)稼動音(dB(A))1mにて70以上(メーカー測定値:約85dB) 0.3~4.0kHz(スイープ音)主材質ABS樹脂認定番号001-A18319試験機能自動試験機能付(手動試験可能)、自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)、自動電波異常警報機能付(手動試験可能)復旧方法自己復旧方式感知方式煙:光電式2種/CO:電気化学式補正機能自動感度補正機能付使用周波数(MHz)CH1:426.7125(出荷時設定)、CH2:426.7375、CH3:426.8125、CH4:426.8375連動可能台数最大16(親器:1台+子器:15台)電池寿命(年)約10
煙当番/電池子器あかりAiSEG連携和色 Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかりAiSEG連携和色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り和室色質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)作動方式煙式(光電式2種)送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)電池寿命約10年設置場所寝室・居室・階段・廊下など電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
炎・人感センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化した屋外用炎センサーです。 「紫外線(炎)」と「遠赤外線(人体)」のAND検知により、様々な紫外線源が存在する屋外で信頼性の高い放火監視が可能です。 動作モードは【AND動作】と【個別動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(30秒/60秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。 ※AND動作時は炎検知のメモリーのみ表示します。
材質樹脂ブラック質量(g)約550(フランジ含む)検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【人感センサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式〔コード長約0.5m〕(電源2本、検知出力4本)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力1】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、【検知出力2】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)検知距離(m)【炎センサー部】15(正面にて4cm角火皿の炎:炎高約15cm)、10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)感度調整【炎センサー部】検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定、【人感センサー部】4段階(100%、80%、50%、20%)指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)表示灯【炎センサー部】正面窓部(内包)、検知時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【人感センサー部】正面レンズ部(内包)、検知時:赤色点灯(ワンショット動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)メモリー機能検知後、表示灯が3分点滅、47分点灯オートリセット動作(炎センサー、人感センサー個々に動作)※表示灯「消灯」設定時は表示なし動作接点【検知出力1】AND動作設定時:AND検知後、「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に出力検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)または「炎連続時間」炎を検知した場合に出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、個別動作設定時炎検知時出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、【検知出力2】AND動作設定時:「AND確定時間」内に炎センサーと人感センサーの両方検知した場合に出力(最低2秒〔炎検知時間依存〕)、個別動作設定時:人感センサー検知時出力(ワンショット動作〔約2秒〕)検知エリア【人感センサー部】立体検知(最長部15m)接点定格【検知出力1】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【検知出力2】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)
放火監視センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)放火監視センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
音声メッセージ付。超高感度な放火監視センサー。 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の鑑定(NSマークの表示)を取得しています。 5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-3000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約1年6ヶ月ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 2種類の音声メッセージと警告音の計3種類の中から選択できます。 火気厳禁報知 「ピピピピ・・・ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。ピピピピ・・・」 禁煙報知 「ピピピピ・・・ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。ピピピピ・・・」 警報音 「ピピピピ・・・」 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 音声出力は70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
付属品タッピングネジ:Φ4×25 2本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・300mA)ホワイト質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個(パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×45配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約1年6ヶ月、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)音圧レベル(dB)約70(センサ正面1mにおいて)設置場所屋内(天井面、壁面)動作炎検知時に音声報知鑑定型式番号鑑放第20~4号警報の表示表示:赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。<禁煙報知(出力時間:約9秒)>「(ピピピピ…)ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。(ピピピピ…)」、<火気厳禁報知(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。(ピピピピ…)」、<警報音(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)接点定格DC30V・50mA
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー 電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。 あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。 合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。 スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。 紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。
材質樹脂質量(g)約550検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング)感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて]動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整]設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。 外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで) 禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。 警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。 ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。 電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。 始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。
材質樹脂ブラウン質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション)検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm)配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用)音量音量ボリュームで調整可(無音~最大)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて)音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて)感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)設置場所屋内:天井面・壁面警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時)接点容量DC30V・50mA音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)音声出力動作:炎検知時に音声報知検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
住宅用火災警報器 [熱感知式] エスコ住宅用火災警報器 [熱感知式]エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本寸法(mm)約Φ100×36質量(g)約100電源専用リチウム電池(付属)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年アズワン品番65-2319-98感知方式熱式(定温式)音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
煙当番薄型/電池・移報無・和室色 Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報無・和室色Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付和室色質量(g)約105(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色) 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色)能美防災
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。 フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。 火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。 たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。 しかも火元をお知らせする機能も搭載。 火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。 デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用感知方式煙式(光電式・2種)方式【連動方式】無線式/連動型電池寿命約10年出力(mW)10(送信)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)国家検定合格番号住警第2019~6号ライトブラウン(和室色)連動可能台数1台+15台(親器+子器)電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)電源専用リチウム電池種別光電式住宅用防災警報器警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)外形寸法(mm)Φ99×25.6種類子器材質難燃性ABS樹脂サイズ100ミリ質量(g)約160(取付ベース、電池含む)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部
煙当番薄型/電池連動子器あかり付 Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池連動子器あかり付Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AISEG連携機能付)
種別煙式
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ ブリスターパック 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ ブリスターパック能美防災
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種類定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)定格DC3V、350mA電源電池方式(専用リチウム電池)警報音・音量火災:1mにて70dB以上周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブリスターパック 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブリスターパック能美防災
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】補正機能自動感度補正機能種類光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)材質ABS樹脂定格DC3V、350mA電源電池方式(専用リチウム電池)電池寿命約10年警報音・音量火災:1mにて70dB以上周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置ニッタン(NITTAN)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格電力(VA)監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)580仕様接続検知器:0KB3RoHS指令(10物質対応)対応
P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出ニッタン(NITTAN)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
タイプ壁掛型種類露出型式検定番号受第17~1号電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz消費電力(VA)33時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)接続台数副受信機:1台 PSC型使用環境温度(℃)0~+40主要材質鋼板 t1.2本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
P型2級受信機 蓄積式 埋込 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 埋込ニッタン(NITTAN)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ壁掛型種類埋込型式検定番号受第17~1号電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz消費電力(VA)33時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)接続台数副受信機:1台 PSC型使用環境温度(℃)0~+40主要材質鋼板 t1.2本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出ニッタン(NITTAN)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出ニッタン(NITTAN)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質難燃性樹脂時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
IS音響装置用終端器 Panasonic(パナソニック)IS音響装置用終端器Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
47日以内出荷
結線有極性
P型1級発信機埋込屋外型(コモン単独型) Panasonic(パナソニック)P型1級発信機埋込屋外型(コモン単独型)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
47日以内出荷
型式検定番号発第29~15号
P型1級発信機埋込屋内型(コモン単独型) Panasonic(パナソニック)P型1級発信機埋込屋内型(コモン単独型)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
47日以内出荷
型式検定番号発第29~14号
移信中継器 Panasonic(パナソニック)移信中継器Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
48日以内出荷から62日以内出荷
型式検定番号中第14~4号
地区音響中継器2回線用(自動試験機能付) Panasonic(パナソニック)地区音響中継器2回線用(自動試験機能付)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
62日以内出荷
型式検定番号中第14~5号
監視中継器 Panasonic(パナソニック)監視中継器Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
62日以内出荷
型式検定番号中第14~3号
アドレスアダプタ4回線用 Panasonic(パナソニック)アドレスアダプタ4回線用Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
47日以内出荷
型式検定番号中第14~7号
防排煙遠隔復帰4回線用 Panasonic(パナソニック)防排煙遠隔復帰4回線用Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
47日以内出荷
型式検定番号中第14~2号
防排煙中継器4回線用 Panasonic(パナソニック)防排煙中継器4回線用Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
47日以内出荷
型式検定番号中第14~2号
一般R型中継器4回線用 Panasonic(パナソニック)一般R型中継器4回線用Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
48日以内出荷
型式検定番号中第14~8号
ガス漏れ中継器2回線用 Panasonic(パナソニック)ガス漏れ中継器2回線用Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
62日以内出荷
型式検定番号中第14~1号
R型用火災表示灯 Panasonic(パナソニック)R型用火災表示灯Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
47日以内出荷
火災警報器(火災報知器)