絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000
  • 7000(3)
  • 8500(1)
  • 10000(2)
  • 13000(2)
  • 14000(2)
  • 16000(19)
  • 17000(7)
  • 18000(11)
  • 19000(1)
  • 20000(4)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • 日東工器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7000(3)
10000(2)
13000(2)
14000(2)
15000
16000(19)
17000(7)
18000(11)
19000(1)
20000(4)
ベルトン CLタイプ 日東工器ベルトン CLタイプ日東工器
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイルトラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)
39,900税込43,890
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ベルトサンダー 20mm SHINANO(信濃機販)ベルトサンダー 20mmSHINANO(信濃機販)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
用途・ビード研削後の仕上げ作業全長(mm)215質量(kg)1.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.563エアーインレット2025/01/04ベルト寸法(mm)10×330振動3

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベルトサンダー