ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
ベルトン CLタイプ日東工器当日出荷から翌日出荷
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。
新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。
曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。
角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。
簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)当日出荷
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイルトラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー 20mmSHINANO(信濃機販)5日以内出荷
ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
用途・ビード研削後の仕上げ作業全長(mm)215質量(kg)1.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.563エアーインレット2025/01/04ベルト寸法(mm)10×330振動3
エアサンダヨコタ工業税込¥40,678~¥36,980~
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~