絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000
  • 7000(3)
  • 8500(1)
  • 10000(2)
  • 13000(2)
  • 14000(1)
  • 15000(5)
  • 16000(19)
  • 17000(6)
  • 18000(10)
  • 19000(1)
ブランド
  • 不二空機(1)
  • ムラキ(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
  • SUNTECH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7000(3)
10000(2)
13000(2)
14000(1)
15000(5)
16000(19)
17000(6)
18000(10)
19000(1)
20000
ベルトサンダ 10mm MRA(ムラキリアルアドバンス)ベルトサンダ 10mmMRA(ムラキリアルアドバンス)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダー 不二空機ベルトサンダー不二空機
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000全高(mm)124ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
ベルトサンダー SUNTECHベルトサンダーSUNTECH
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
付属品ベルト(#80、#120)各1個空気圧力(MPa)0.62(推奨)
MRA ベルトサンダ ムラキMRA ベルトサンダムラキ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状 左利き、右利きのどちらでも対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000付属品#80×13mm(装着)、#60×13mm #120×13mm、Φ6アイドルプーリーテンションバー9/64”レンチトラスコ品番754-2763質量(kg)1.36ベルト速度(m/min)1810供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)260排気方式後方排気ベルト寸法(mm)6×610、13×610ホース取付口RC1/4

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベルトサンダー