絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(7)
  • 空研(7)
  • オフィスマイン(6)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • TRUSCO(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • Axel(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 日東工器(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ムラキ(2)
  • JTC(2)
  • YoshidaTools(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
18000(2)
ベルトサンダー10 ヤナセ(柳瀬)ベルトサンダー10ヤナセ(柳瀬)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。 ビルトインレギュレーターで手元調整です。 握りやすい最新デザインです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口Rc1/4
”ペッタンサンダー” ヤナセ(柳瀬)”ペッタンサンダー”ヤナセ(柳瀬)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
ギアレス仕様のエアグラインダーです。 振動が少なく回転がスムーズです。 軽いので疲れにくいです。 ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個トラスコ品番250-4186全長(mm)188高さ(mm)77奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
マイティミニ ATS ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ATSヤナセ(柳瀬)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター質量(kg)1.25本体寸法(mm)100×115×200使用空気圧力(MPa)0.49~0.68ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベルトサンダー