絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(4)
  • 空研(7)
  • エスコ(6)
  • オフィスマイン(6)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • TRUSCO(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • Axel(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 日東工器(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ムラキ(2)
  • JTC(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • U TOOLS(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 16000(1)
  • 17000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダー エス・ピー・エアーベルトサンダーエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等最大回転数(min-1[r.p.m])17000付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ全長(mm)245質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)120ベルト速度(m/min)2580ホース取付口1/4”NPT
ベルトサンダー エス・ピー・エアーベルトサンダーエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1台
当日出荷
溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等最大回転数(min-1[r.p.m])16000付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
ベルトサンダー20mm×520mm エス・ピー・エアーベルトサンダー20mm×520mmエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000仕様スロットルレバー方式トラスコ品番541-4733全長(mm)365質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)2580空気消費量(m3/min)0.5ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベルトサンダー