「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
HLベルトオフィスマイン当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
用途ヘアライン作業用。トラスコ品番852-3211適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材全長(mm)260ベルト幅(mm)使用:60ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーミニコオフィスマイン当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨質量(kg)1.25付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差しローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260空気消費量(m3/min)0.30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000仕様エアー式トラスコ品番138-8142
ミニコオフィスマイン当日出荷
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。
ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。
アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。
金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。
アルミホイールR凹部の研磨。
ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番276-0339全長(mm)220質量(g)800使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.15ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方
静電用ローラーミニコ(エア式)オフィスマイン当日出荷
ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。
アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
用途ステンレスへのヘアライン作業。
ステンレスの鏡面仕上げ。
金属製品の傷取り、仕上げ研磨。
塗装ハガシ。
クリーニング研磨。
木工製品の平面・内面研磨。
塗装の研磨「足付け」作業。トラスコ品番456-7986質量(kg)1.35直径×幅W(mm)(ローラー)50×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口Rc1/4周速(m/min)(ベルト)1000排気方向後方
ナロベルター エアー式オフィスマイン当日出荷
ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイルトラスコ品番368-5466全長(mm)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方ベルト寸法(mm)3~20×330ホース取付口Rc1/4
ローラーミニコ100巾オフィスマイン当日出荷
ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。
用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
エアーソーエスコ税込¥16,280¥14,800