「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ベルトサンダーSIGNET(シグネット)翌日出荷
低騒音&低空気消費量。
ベルト交換のしやすい構造。
持ちやすいソフトグリップ。
角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。
回転数(min-1[r.p.m])19000セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書全長(mm)295質量(kg)0.81使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)93.5ベルト寸法(mm)10×330
エアーソーエスコ税込¥16,280¥14,800