絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(6)
  • オフィスマイン(6)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • TRUSCO(4)
  • 空研(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 日東工器(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ムラキ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • U TOOLS(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • ベッセル(1)
  • ミニター(1)
  • 室本鉄工(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーベルトサンダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベルトサンダー