絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー(4)
  • コンパクトツール(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • SI(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000
  • 950(3)
  • 1000(2)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(3)
  • 5000(7)
  • 7000(7)
  • 8000(8)
  • 8500(26)
  • 9000(20)
  • 9500(5)
  • 10000(59)
  • 11000(12)
  • 11500(2)
  • 12000(22)
  • 15000(14)
  • 18000(7)
  • 19000(5)
  • 20000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
エアアングルサンダー SIエアアングルサンダーSI
35,980税込39,578
1台
当日出荷
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアーダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6使用(ペーパータイプ)マジックシート
NPK サンダ 100mm用 10176 日本ニューマチック工業NPK サンダ 100mm用 10176日本ニューマチック工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番753-4124セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石材質鋳物用アルミニウム合金全長(mm)161内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアサンダ(アングル120°) ヨコタ工業エアサンダ(アングル120°)ヨコタ工業
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
50Φミニサンダー エス・ピー・エアー50Φミニサンダーエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1組
翌々日出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
50Φミニサンダー エス・ピー・エアー50Φミニサンダーエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬)フィンガーサンダーエアーヤナセ(柳瀬)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m])13000付属品パット3種類各1個ストローク(mm)3寸法(mm)80×45×170質量(g)830使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
50Φミニダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー50Φミニダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1組
8日以内出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
ジスクサンダー コンパクトツールジスクサンダーコンパクトツール
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])13000適合ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100×204流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(Φmm)100

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー