絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 32(3)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 125(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Axel(4)
  • SI(2)
  • エスコ(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 日東工器(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ハゼット(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000
  • 950(3)
  • 1000(2)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(3)
  • 5000(7)
  • 7000(7)
  • 8000(8)
  • 8500(26)
  • 9000(20)
  • 9500(5)
  • 10000(59)
  • 11000(12)
  • 11500(2)
  • 12000(22)
  • 13000(9)
  • 18000(7)
  • 19000(5)
  • 20000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
32(3)
42(1)
50(1)
75(2)
125(1)
アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウアングルダブルアクションサンダー ミニモノタロウ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ダブルアクション付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド全長(mm)178質量(kg)0.65空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(7.2MB)
アングルサンダー ミニ モノタロウアングルサンダー ミニモノタロウ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚全長(mm)178質量(kg)0.7空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(4.0MB)
エアーサンダー エスコエアーサンダーエスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
フリーサンダー 日東工器フリーサンダー日東工器
38,980税込42,878
1台
当日出荷
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機オービット径(Φmm)1.2ペーパー寸法(mm)70×114無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.14質量(kg)0.5付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個パッド寸法(mm)70×82仕様非吸塵トラスコ品番116-7006タイプ小型ボールモータタイプ
コードレスミニサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスですエルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです回転数を5段階に調整可能ですユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持しますブラシレスモーター採用ブレーキ機能付きアクセサリーは市販品対応
用途金属の研削、バリ取り、クリーニング付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ質量(kg)0.53定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50ナット外径(Φmm)コレット:17ディスク径(Φmm)最大:50回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー50-2 ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2ヤナセ(柳瀬)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー SIダブルアクションサンダーSI
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
エアー式 ダブルミニポリッシャー 大塚刷毛製造エアー式 ダブルミニポリッシャー大塚刷毛製造
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。仕様マジック式型式729-OT-MPS無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75
ディスクサンダー SIディスクサンダーSI
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
ミニオービタルサンダーセット ハゼットミニオービタルサンダーセットハゼット
49,980税込54,978
1個
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000トラスコ品番859-5436セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)107質量(g)640使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)6.3ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)50・76.2排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
80Φアングルサンダー Axel80ΦアングルサンダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:穴径10全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用) Axel塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)Axel
43,980税込48,378
1台
12日以内出荷
板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)42仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)160質量(g)680空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
ディスクアングルサンダー(90°) Axelディスクアングルサンダー(90°)Axel
45,980税込50,578
1台
12日以内出荷
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
ディスクアングルサンダー(90°) Axelディスクアングルサンダー(90°)Axel
41,980税込46,178
1台
10日以内出荷
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー