絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • 瓜生製作(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • 日東工器(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 950(3)
  • 1000(2)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(3)
  • 5000(7)
  • 8000(8)
  • 8500(26)
  • 9000(21)
  • 9500(5)
  • 10000(59)
  • 11000(12)
  • 11500(2)
  • 12000(22)
  • 13000(9)
  • 15000(14)
  • 18000(7)
  • 19000(5)
  • 20000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
オービタルサンダー エス・ピー・エアーオービタルサンダーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌日出荷
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)オービタルサンダーSHINANO(信濃機販)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
ハンドルタイプ 吸塵式
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
サンダ 瓜生製作サンダ瓜生製作
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
オービタルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
SI オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)SI オービタルサンダーSHINANO(信濃機販)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
オービタルサンダー KOVAX(コバックス)オービタルサンダーKOVAX(コバックス)
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
回転数(min-1[r.p.m])7000質量(g)950消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3
オービタルサンダー 日東工器オービタルサンダー日東工器
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機オービット径(Φmm)7ペーパー寸法(mm)100×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]質量(kg)2.1空気消費量(m3/min)0.68付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー