絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コンパクトツール(11)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • U TOOLS(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000
  • 950(3)
  • 1000(2)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(3)
  • 5000(7)
  • 7000(7)
  • 8000(8)
  • 8500(26)
  • 9500(5)
  • 10000(59)
  • 11000(12)
  • 11500(2)
  • 12000(22)
  • 13000(9)
  • 15000(14)
  • 18000(7)
  • 19000(5)
  • 20000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
エアーオービタルサンダー モノタロウエアーオービタルサンダーモノタロウ(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様マジックパッド非吸塵式付属品エアーカプラー20PM質量(kg)0.85使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3
オービタルサンダー コンパクトツールオービタルサンダーコンパクトツール
42,980税込47,278
1台
当日出荷
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。質量(kg)0.8ペーパー寸法(mm)幅75使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88空気接続口PT1/4流量(L/min)260オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
オービタルサンダー KOVAX(コバックス)オービタルサンダーKOVAX(コバックス)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(g)900消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
44,980税込49,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)0.95使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
ミニオービタルサンダー コンパクトツールミニオービタルサンダーコンパクトツール(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。オービットダイヤ(mm)3流量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142質量(g)550使用ペーパーマジックペーパータイプ
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS コンパクトツール吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPSコンパクトツール
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番799-8163全長(mm)288質量(kg)1.27タイプ吸じん式使用空気圧力(MPa)0.6以下ペーパー寸法(mm)95×180空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から20日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番799-8511質量(kg)1.27騒音値(dB)89(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27タイプJタイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288流量(L/min)350パターンJ穴吸塵穴パターンオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
ダブルアクション・サンダー コンパクトツールダブルアクション・サンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H98×L153質量(kg)1.0流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)123
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式 U TOOLSTOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式U TOOLS
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品クッションベースΦ98mmトラスコ品番278-1411全長(mm)165高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98排気方向後方
オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS コンパクトツール吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPSコンパクトツール
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
41,980税込46,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27タイプショート騒音値(dB)79(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット) U-TOOLS (埼玉精機)ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)U-TOOLS (埼玉精機)
27,900税込30,690
1台
8日以内出荷
レギュレーター付き ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.69高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ダブルアクションサンダーΦ98mm U-TOOLS (埼玉精機)ダブルアクションサンダーΦ98mmU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
レギュレーター付き クッションベースΦ98付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)80
ダブルアクション・サンダー コンパクトツールダブルアクション・サンダーコンパクトツール
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H95×L151質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])9000流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)123

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー