絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 125
  • 18(2)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 42(2)
  • 45~60(1)
  • 50(4)
  • 58(1)
  • 75(7)
  • 76.2(1)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 123(4)
  • 150(1)
  • 175(1)
ブランド
  • コンパクトツール(4)
  • 日東工器(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 瓜生製作(1)
  • エスコ(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 不二空機(1)
  • 空研(1)
  • SI(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(1)
  • 9500(1)
  • 10000(8)
  • 11000(3)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
32(4)
33(2)
35(2)
42(2)
50(4)
75(7)
80(4)
100(2)
123(4)
125
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
32,980税込36,278
1台
当日出荷
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業パテ研磨全塗装時の足付け作業研磨作業全般ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))86空気消費量(m3/min)0.38全高(mm)95(パッド付)全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500圧縮機2.2(kW)オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206ペーパー径(Φmm)125
エアーサンダー エスコエアーサンダーエスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125BOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
デュアルアクションサンダー 瓜生製作デュアルアクションサンダー瓜生製作
63,980税込70,378
1台
当日出荷
デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
用途研磨作業に。トラスコ品番211-6065全長(mm)212無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.4排気方式後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3ペーパー径(Φmm)125
コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125BOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷から翌々日出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール非吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
53,980税込59,378
1台
欠品中
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8082セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式 ダブルアクションサンダーコンパクトツール
66,980税込73,678
1台
当日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式) ヤナセ(柳瀬)吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)ヤナセ(柳瀬)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
吸塵機能を備えました。使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用。パットが偏心円弧をえがきます。
用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個、ダストパック+ダストホース 1SET全長(mm)183高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125関連資料(0.64MB)
非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式) ヤナセ(柳瀬)非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しております。 パットが偏心円弧をえがきます。手にスッポリ入るΦ125パットミニサイズです。 コントロールしやすい軽いタッチのレバースロットルを使用しております。
用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個全長(mm)145高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])12000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125関連資料(0.64MB)
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ペーパー寸法(Φmm)125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.37コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用 SI125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用SI
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール非吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
53,980税込59,378
1台
当日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-1584セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
ディスクサンダー 不二空機ディスクサンダー不二空機
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)125全長(mm)108質量(kg)1.0穴径(Φmm)22ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.50
オービタルマイトン 日東工器オービタルマイトン日東工器
63,980税込70,378
1台
欠品中
集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
オービット径(Φmm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.68全長(mm)227(本体)質量(kg)1.9付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本仕様空気式研磨機集じん機構付トラスコ品番116-7111ペーパー径(Φmm)125
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
欠品中
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等種別空気式研磨機オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.73付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120ペーパー径(Φmm)125

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー