絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 18
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 42(2)
  • 45~60(1)
  • 50(4)
  • 58(1)
  • 75(7)
  • 76.2(1)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 123(4)
  • 125(16)
  • 150(1)
  • 175(1)
ブランド
  • Axel(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 25000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
32(4)
33(2)
35(2)
42(2)
50(4)
75(7)
80(4)
100(2)
123(4)
125(16)
マイクロアングルサンダー AxelマイクロアングルサンダーAxel
43,980税込48,378
1台
12日以内出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)131質量(g)140角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
マイクロアングルサンダー AxelマイクロアングルサンダーAxel
43,980税込48,378
1台
当日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140角度(°)ヘッド:90空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー