絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 50
  • 18(2)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 42(2)
  • 45~60(1)
  • 58(1)
  • 75(7)
  • 76.2(1)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 123(4)
  • 125(16)
  • 150(1)
  • 175(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ハゼット(1)
  • マスターエアツール(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22(1)
  • 15000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
32(4)
33(2)
35(2)
42(2)
50
75(7)
80(4)
100(2)
123(4)
125(16)
2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック) マスターエアツール2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック)マスターエアツール
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッドベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
赤色質量(g)15全高(mm)25寸法(Φmm)50【2インチ】ねじサイズM6(6mm)
TOPミニサンダーセラミックキット ヤナセ(柳瀬)TOPミニサンダーセラミックキットヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
回転数(min-1[r.p.m])22ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚全長(mm)140質量(g)530使用圧力(MPa)0.44~0.58グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.594排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスミニサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスですエルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです回転数を5段階に調整可能ですユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持しますブラシレスモーター採用ブレーキ機能付きアクセサリーは市販品対応
用途金属の研削、バリ取り、クリーニング付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ質量(kg)0.53定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50ナット外径(Φmm)コレット:17ディスク径(Φmm)最大:50回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニオービタルサンダーセット専用パット ハゼットミニオービタルサンダーセット専用パットハゼット
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー