1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)0.95 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100 空気消費量(L/min)330 最大使用圧力(MPa)0.59 サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります