「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
125(1)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法(Φmm)75、125(ディスク)
エスコ品番EA162DC
全長(mm)150
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)0.64
ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)115
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。
先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
アズワン品番65-2222-37
1台
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
全長(mm)153
質量(g)800
パッドサイズ(Φmm)75
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(L/min)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
エスコ品番EA162A-2
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式
全長(mm)280
質量(g)1.2
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)445
ホース長さ(m)ダストホース:1.9
騒音値(dB)80
吸入口サイズRc(PT)1/4”
パッドサイズ(Φmm)150
コンプレッサー(kW)2.2
振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)
振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能
アズワン品番65-5664-60
1個
¥54,400
税込¥59,840
8日以内出荷
[EA809PX-1用]先端アーバーセットB
4個セット
仕様●材質:ABS●形状:アングル型(太鼓型・三角・四角・丸)
アズワン品番65-2222-43
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
[EA809PX-1用]先端アーバーセットA
4個セット
仕様●材質:ABS●形状:ストレート型(太鼓型・三角・丸・四角)
アズワン品番65-2222-42
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm
寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)145
騒音レベル(dB(A))80.6
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-75
パッドサイズ(mm)75×82
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
1台
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
全長(mm)184
質量(g)740
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)212
取付け方法マジック式
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-39
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様マジックペーパー
適合替ペーパー:EA809XE-1~10
エスコ品番EA162KK
寸法(mm)使用ペーパー:75×110
全長(mm)153
質量(g)700
全高(mm)72
空気消費量(L/min)200
所要圧縮機(kw)2.2
ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)6.5
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。