絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(19)
  • コンパクトツール(62)
  • BAHCO(バーコ)(52)
  • 空研(48)
  • SHINANO(信濃機販)(43)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • 東空販売(16)
  • エス・ピー・エアー(14)
  • Axel(14)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(13)
  • 日東工器(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • アマノ武蔵電機(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(8)
  • 3M(7)
  • SI(7)
  • 大塚刷毛製造(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
  • 7500(1)
  • 10000(1)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 18000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット 3M(スリーエム)エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット3M(スリーエム)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)0.48ペーパー寸法(mm)125/ 127ホース取付口Rc 1/4オービットダイヤ(mm)5
ポリッシングサンダー 3M(スリーエム)ポリッシングサンダー3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1枚
当日出荷
塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。
用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500トラスコ品番370-0020全長(mm)175タイプマジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.34ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
ピストルグリップダブルアクションサンダー 3M(スリーエム)ピストルグリップダブルアクションサンダー3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。トラスコ品番149-2674
ブツ取りサンダー3125 3M(スリーエム)ブツ取りサンダー31253M(スリーエム)
60,980税込67,078
1台
翌日出荷
熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。パッドサイズ(mm)30仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3
クリーンサンディングシステム ワークステーション 33653 3M(スリーエム)クリーンサンディングシステム ワークステーション 336533M(スリーエム)
119,800税込131,780
1個
105日以内出荷
3M(TM) ダストエクストラクター 33753用ワークステーション。ロック付きキャビネット、ツールホルダーで整理整頓が可能。移動と固定が簡単で簡単で作業効率を向上させるワークステーション。
用途研磨作業
ロロック サンダー 33577 3M(スリーエム)ロロック サンダー 335773M(スリーエム)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])18000本体質量(g)0.65空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
バフィングサンダー 3M(スリーエム)バフィングサンダー3M(スリーエム)
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
用途仕上げの磨き行程に。空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)12パッドサイズ(mm)72排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0540
フィニッシングサンダー 9403 3M(スリーエム)フィニッシングサンダー 94033M(スリーエム)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途塗装補修最終つや出し用無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様ダブルアクション方式トラスコ品番436-0290材質鉄、樹脂、ゴム全長(mm)175質量(g)750タイプバフ:マジックタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
バフィングサンダー9025 3M(スリーエム)バフィングサンダー90253M(スリーエム)
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000仕様回転方式/ダブルアクション全長(mm)180質量(g)700全高(mm)95空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)10

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー