絞り込み
ブランド
- エムケー・サイエンティフィック
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(408)
- i-PRO(182)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
- 塚本無線(154)
- マザーツール(129)
- アクシスコミュニケーションズ(125)
- SecuSTATION(112)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(95)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- Vivotek(69)
- 東進電機工業(54)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
- エスコ(38)
- マスプロ電工(38)
- TP-LINK(37)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- SWANN(スワン)[防犯用品](30)
- ビデオセンシング(29)
- WISENET(26)
- ブランドをもっと見る

動物モニタリング監視自動カメラ TX-69
エムケー・サイエンティフィック¥15,980税込¥17,5781セット欠品中屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。 野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。 防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。 夜間撮影のためのIRセンサー付きです。 ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に質量(g)343電源8×AA寸法(cm)9.7×7.6×13.7解像度【ビデオ】1080p使用環境温度(℃)-7~ +40使用範囲(m)20(赤外線)待機時間~12ヶ月
動物モニタリング監視自動カメラ TX-165
エムケー・サイエンティフィック¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。 100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。 夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ質量(g)138(カメラ)、470(エサ台)電源4×AA寸法(cm)7.9×3.8×9.9解像度【ビデオ】1080p使用環境温度(℃)-10~50視野角100動作時間6ヶ月フォーカスレンズ:0.06~0.5m(固定)