PoEスイッチYAZAWA(ヤザワコーポレーション)8日以内出荷
色ブラック使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー形状アイボール色ホワイト材質(本体)金属電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)本体質量(g)470レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]最大消費電力(W)6照度(Lx)0/F2.5(IR on)焦点距離(mm)最短:900互換性ONVIF, PSIA, CGI撮像素子1/2.5インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264実撮影画角水平112°/垂直69°照射距離(m)赤外線:最大約50距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)93.7 × 106防水IP67
5.0メガピクセル 360°撮影型 ネットワーク防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドーム色ホワイト材質(本体)金属電源12V DC本体質量(g)387レンズf1.4 mm/F2.0 固定レンズ有効画素数503万画素 [3840(H)×2160(V)]照度(Lx)0.006 @F2.0焦点距離(mm)最短:200互換性ONVIF、PSIA、CGI撮像素子1/2.7”5Megapixel progressive CMOS使用条件-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05映像圧縮方式H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG実撮影画角Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180°距離DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)62.0 × 110防水IP67/ IK10