絞り込み
ブランド
  • ビデオセンシング
  • ブロードウォッチ(92)
  • 塚本無線(56)
  • マザーツール(21)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(19)
  • NEXTEC(16)
  • SecuSTATION(16)
  • 東進電機工業(8)
  • マスプロ電工(6)
  • SWANN(スワン)(6)
  • ティー・アイ・トレーディング(5)
  • R.O.D(5)
  • エスコ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ケービデバイス(3)
  • JVCケンウッド(2)
  • キャロットシステムズ(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • relica(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
屋内
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ :「USB HDMI」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K PoE対応ネットワークレコーダー ビデオセンシング4K PoE対応ネットワークレコーダービデオセンシング
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応 HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160) VGA出力,1920×1080p対応 AI機能搭載 高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90(結露しないこと)使用場所屋内用
TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシングTTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)ビデオセンシング
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式圧縮:H.264+/H.264入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)音声圧縮方式G.711u音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIFフレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
AHDレコーダー ビデオセンシングAHDレコーダービデオセンシング
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264オーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付 ビデオセンシングAHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付ビデオセンシング
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)質量(g)210外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く)記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式音声入力1ch(RCA)ライン入力アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA)入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応)映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
AHD対応デジタルレコーダー ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダービデオセンシング
259,800税込285,780
1台
16日以内出荷
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」ビデオ仕様H.265/H.264オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
4K PoE対応ネットワークレコーダー【フィッシュアイ対応】3年保証付 ビデオセンシング4K PoE対応ネットワークレコーダー【フィッシュアイ対応】3年保証付ビデオセンシング
429,800税込472,780
1台
16日以内出荷
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応) AI機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX) PoE電源ポートを搭載※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
用途屋内用仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス電源AC100~240V, 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90(結露しないこと)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ