絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(409)
  • i-PRO(184)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(168)
  • 塚本無線(156)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(104)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(91)
  • Vivotek(87)
  • 東進電機工業(53)
  • SWAN(45)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(44)
  • エスコ(41)
  • TP-LINK(39)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • SWANN(スワン)(32)
  • マスプロ電工(30)
  • ビデオセンシング(30)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(2)
形状
形状
BOX型(1)
形状
ドーム型(2)
形状
小型(1)
形状
防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
  • あり(12)
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズAXIS BOX CAMERAアクシスコミュニケーションズ
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズAXIS T91B47 ポールマウントアクシスコミュニケーションズ
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から翌日出荷
AXIS M4327-P アクシスコミュニケーションズAXIS M4327-Pアクシスコミュニケーションズ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
AXIS TU6004-E CABLE アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLEアクシスコミュニケーションズ
16,480税込18,128
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS M7104 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズAXIS M7104 VIDEO ENCODERアクシスコミュニケーションズ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズGASKET C M20 10PCSアクシスコミュニケーションズ
4,898税込5,388
1台
40日以内出荷
用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズAXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズAXIS T91A10 マウンティングキットアクシスコミュニケーションズ
3,198税込3,518
1台
40日以内出荷
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け精密なレベリング壁、棚、または天井への取り付けプラスチック
用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4Pアクシスコミュニケーションズ
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケットフレキシブルに取り付け取り付け面に応じた取り付けが可能ロックナット付属4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4Pアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護屋外規格準拠IK10規格準拠4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズAXIS P1245 Mk II Modular Standard Cameraアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ親指サイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野111°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS TU6004-E CABLE 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE 4Pアクシスコミュニケーションズ
9,898税込10,888
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS M3086-V アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-Vアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4Pアクシスコミュニケーションズ
3,148税込3,463
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS TQ5001-E Wall/Pole Mount アクシスコミュニケーションズAXIS TQ5001-E Wall/Pole Mountアクシスコミュニケーションズ
26,480税込29,128
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:なし
AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-Vアクシスコミュニケーションズ
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
形状ドーム型使用場所屋内
AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-LVアクシスコミュニケーションズ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズアクシスコミュニケーションズ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズAXIS M-LEアクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズAXIS M1135-E MK IIアクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
形状BOXタイプ
AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIRアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
マリングレードステンレススチールストラップマリングレードステンレススチール (SS 316L)TX30ネジインターフェース簡単で安全な設置
用途海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。適合直径100~410mmのポールに対応長さ(mm)1450幅(mm)14.3厚さ(mm)0.68
AXIS M4328-P アクシスコミュニケーションズAXIS M4328-Pアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
ディープラーニング搭載の12メガピクセル屋内対応魚眼180°/360°ビュー立体射影レンズ付き12メガピクセルカスタマイズ可能な歪み補正されたビューのサポート設置が簡単なデジタルロール高度な分析機能のサポート
用途180°/360°の監視範囲を提供する、死角のないこの魚眼カメラは、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 超コンパクトサイズのため、高品質の屋内監視が必要な場所に最適です。レンズ【垂直視野】182 ° 【水平視野】182 ° 【焦点距離】1.2 mm動作温度0 to 40 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.04 luxビデオ仕様【最大解像度】2992×2992 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.3"
AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10Pアクシスコミュニケーションズ
6,798税込7,478
1台
8日以内出荷
FAKRAコネクター圧着キットAXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター10個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
IP66対応RJ45コネクタ アクシスコミュニケーションズIP66対応RJ45コネクタアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
19日以内出荷
組み立てが簡単Axis PTZカメラに対応IP66規格準拠
動作温度(℃)-40~70
AXIS S2216 Mk II 8 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S2216 Mk II 8 TBアクシスコミュニケーションズ
849,800税込934,780
1台
19日以内出荷
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス16本付きRAIDを含む柔軟なストレージオプション 事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256その他【サポートされているRAIDレベル】0、1、 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】16HDD【空きHDDベイ】2保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】8TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured最大出力電力【PoE合計】260ライセンス数16システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS A9210 Network I/O Relay Module アクシスコミュニケーションズAXIS A9210 Network I/O Relay Moduleアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
拡張機能用のI/OモジュールForm Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポートAxisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベースAxis Edge Vaultによる装置保護
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernetその他【アクセスコントロールスタンダード】UL294保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~55リレー1アラーム【入力/出力】2/5/3入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
ACC MAINS ADAPTOR PS-P アクシスコミュニケーションズACC MAINS ADAPTOR PS-Pアクシスコミュニケーションズ
7,498税込8,248
1台
19日以内出荷
90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ屋内での使用に適しています
出力(W)40電源12 V出力電圧12V DC / 3.33A保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)入力電圧100~240V AC / 1.5A
AXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュール アクシスコミュニケーションズAXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュールアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
19日以内出荷
状態監視入力搭載のインテリジェントモジュール状態監視入力を搭載したI/O 8個、レベルを設定可能Form Cリレー8個12 Vおよび24 V DC出力PoE+、PoE、または12 Vおよび24 V DC入力Axisオープンプロトコル - VAPIX(R)およびACAP
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernet保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-30~55リレー8アラーム【入力/出力】8入力電圧DC 8-28 VPoE対応4
AXIS A1210 Network Door Controller アクシスコミュニケーションズAXIS A1210 Network Door Controllerアクシスコミュニケーションズ
88,980税込97,878
1台
19日以内出荷
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー1ドア制御機能を備えた完全なユニットコンパクトなフォームファクターOSDP検証済みのエッジインテリジェンスサイバーセキュリティ機能内蔵Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294出力DC 24 V保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)0~70リレー1アラーム【入力/出力】4/2入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズAXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Cameraアクシスコミュニケーションズ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラピンホールサイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野91°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズAXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDERアクシスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張追加の電源が不要IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS 30W MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
AXIS S2208 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S2208 Mk II 4 TBアクシスコミュニケーションズ
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス8本付き静音 - 業務を妨げない事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。
その他【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8形状8HDD【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1定格出力電力(W)【PoE合計】135ストレージ4TBチャンネルタイプ【ビデオ】(検証済み)8ライセンス数【付属】8システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM アクシスコミュニケーションズAXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MMアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
PS-K T-C電源アダプタ アクシスコミュニケーションズPS-K T-C電源アダプタアクシスコミュニケーションズ
6,498税込7,148
1台
翌日出荷
PS-K T-C電源アダプタ
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気通信事業法:適合
AXIS M5526-E 60 Hz アクシスコミュニケーションズAXIS M5526-E 60 Hzアクシスコミュニケーションズ
174,800税込192,280
1台
翌日出荷
AXIS T94B01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズAXIS T94B01P コンジットバックボックスアクシスコミュニケーションズ
4,848税込5,333
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS P5655-E 60HZ アクシスコミュニケーションズAXIS P5655-E 60HZアクシスコミュニケーションズ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LVアクシスコミュニケーションズ
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズAXIS M5074アクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
防犯カメラ