絞り込み
ブランド
  • 日東
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(409)
  • i-PRO(184)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(168)
  • 塚本無線(155)
  • アクシスコミュニケーションズ(137)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(104)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(91)
  • Vivotek(87)
  • 東進電機工業(53)
  • SWAN(45)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(44)
  • エスコ(41)
  • TP-LINK(39)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • SWANN(スワン)(32)
  • マスプロ電工(30)
  • ビデオセンシング(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i 日東ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i日東
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-iは、バッテリー内蔵で配線不要、手軽に持ち運び可能なカメラです。カメラとスマホで顔を合わせたスムーズなコミュニケーションが可能なビデオチャット機能を搭載。コールボタンを搭載しておりボタンを押すだけで簡単に呼び出しができ、カメラからスマホに着信が入ります。停電時の防災ランプやナイトライトにも使える便利な照明(LEDランプ)機能があります。
用途自宅・施設などでの防犯に。仕様アラーム検知:動体検知、人体検知、AIスマート検知セット内容本体、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書電源(V)DC5±5%接続方法APモード/QRコードレンズ4.0mm/F2.0センサー1/2.7インチ 1080PプログレッシブスキャンCMOS動作環境動作温度:マイナス10~55℃ 動作湿度<90%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×8.3×10.7バッテリー容量(mAh)2000ストレージMicroSDカード(最大256GB)
デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iB 日東デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iB日東
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iBは、バッテリー内蔵で配線不要、手軽に持ち運び可能なカメラです。デュアルレンズで狙った被写体を逃しません。コールボタンを搭載しておりボタンを押すだけで簡単に呼び出しができ、カメラからスマホに着信が入ります。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えます。
用途自宅・施設などでの防犯に。仕様アラーム検知:動体検知、PIR検知、AIスマート検知セット内容本体、ブラケット、USBケーブル、ビス、取扱説明書接続方法APモード/QRコード/Bluetoothレンズ4.0mm×2センサー300万画素(1/3 CMOS×2)充電時間5V1Aアダプターによる給電:約5時間動作環境動作温度:マイナス10~55℃ 動作湿度<90%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×9×9バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約9ヶ月/超低電力状態の待機時間:最長約10ヶ月)ストレージMicroSDカード(最大256GB)
デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i 日東デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i日東
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
デュアルレンズ 見守りカメラ DL-iは、デュアルレンズで狙った被写体を逃さないカメラです。AIによる人検出で重要シーンを記録&即通知します。スマホとカメラで通話感覚のコミュニケーションが可能、スマホ操作でカメラを自由自在にリモート旋回が可能です。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えができます。MicroSDカード&クラウド録画が可能で自動追尾機能があります。
用途自宅・施設などでの防犯に。仕様アラーム検知:動体検知、PIR赤外線人体検知、AIスマート検知、録画レート:1280×720px/15FPSセット内容本体、ブラケット、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書電源(V)DC5±5%接続方法APモード/QRコードレンズパンチルト撮影用/パノラマ撮影用センサー計200万画素(100万画素[1/4.5 CMOS]×2)動作環境動作温度:マイナス10~45℃ 動作湿度<90%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×8.4×8.4ストレージMicroSDカード(最大256GB)
防犯カメラ