絞り込み
ブランド
  • 東進電機工業
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(407)
  • 塚本無線(207)
  • i-PRO(202)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(147)
  • SecuSTATION(117)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(91)
  • Vivotek(89)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(44)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(44)
  • TP-LINK(43)
  • DXアンテナ(41)
  • SWANN(スワン)(34)
  • マスプロ電工(31)
  • WISENET(30)
形状
形状
ドーム型(7)
防水・防滴機能
  • あり(25)
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯ステッカー 大 東進電機工業防犯ステッカー 大東進電機工業
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)80×300
カメラ用 ACアダプター 東進電機工業カメラ用 ACアダプター東進電機工業
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
ダミーカメラTSD-RU5234DC用の電源として使用
質量(g)約58 (ケーブル含む)ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100出力電流(A)1プラグ5.5-2.1極性センタープラス本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.5×46×21.5
8インチ小型液晶モニター 東進電機工業8インチ小型液晶モニター東進電機工業
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
8インチTFT搭載の小型モニター映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応音声入力対応スピーカー内蔵
質量(g)約480(スタンド含む)電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約10コントラスト比400:1液晶パネル8インチTFT LED液晶パネル解像度1024×768応答速度12ms入力端子映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/Rスピーカー1W×2バックライト方式LED方式取扱説明書(1.66MB)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3ビデオフォーマットNTSC/PAL最大表示色約1670 万色対応VESA規格75×75輝度(cd/m2)400
カメラ用ポール取付金具 東進電機工業カメラ用ポール取付金具東進電機工業
9,598税込10,558
1台
翌々日出荷
カメラをポールにステンレスバンドで固定するための取付金具ステンテスバンド別売カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが必要です。
適合機種TSD-POC7244AF/TSD-POC7254T/TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T/ TSD-RUSD200T/TSD-RUSD500AF/TSD-SPDSD5X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-RU5234DC/TSD-SPSL01DC材質ステンレス厚さ(mm)1.5質量(g)約680バンド幅(mm)20(別売り)適合径(Φmm)約60~350取扱説明書(0.47MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
業務用4MPバレット型IPカメラ 東進電機工業業務用4MPバレット型IPカメラ東進電機工業
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約97°の広角レンズ採用コンパクトボディDWDR機能付128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所質量(g)約390g切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62×165保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約97° 垂直:約52.2°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP関連資料(1.13MB)補正機能(明暗補正)DWDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.01 カラー照射距離(m)赤外線:約30フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大128GB
TSD-SPSD400T用強化ブラケット 東進電機工業TSD-SPSD400T用強化ブラケット東進電機工業
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
関連資料(1.96MB)
防水ダミーカメラ 東進電機工業防水ダミーカメラ東進電機工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
本物のカメラと見分けがつき難い金属ボディ防雨タイプなので雨が降り掛かる屋外への設置が可能別売のACアダプターで赤外線LEDが夜間発光
質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC12±1消費電力(W)最大3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×215×180取扱説明書(0.4MB)赤外線ライト36pcs 850nm
ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー東進電機工業
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
IPカメラにも対応したハイブリッドタイプP2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定標準2TBのHDD搭載高度な動体検知機能搭載マウスを使用して簡単操作最大16TBのHDDに対応
仕様プリレコード:1~60秒、ポストレコード:5~600秒、同時再生:最大4チャンネル付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス質量(g)約1200消費電力(W)最大24以下電源DC12V 2A表示言語:日本語/英語対応時刻補正:タイムサーバー対応本体寸法260.0(W)×46.6(H)×226.2(D)mm機能画面モード:1画面/3分割/4分割/変則6分割/9分割インターフェースシリアル:RS485、ネットワーク:RJ45×1 10M/100M解像度8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲使用:-10~50(℃)/20~90%RH(結露ないこと)ファイルバックアップファイルフォーマット:MP4,メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)モード連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画質9段階(IPCのみ)デジタルズームエリア選択(mouse dragging)ネットワークタイププロトコル:TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP、専用アプリ:guard tool/guard station、ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1、同時アクセス:最大120人関連資料(0.55MB)シーケンス制御オート:1~3600秒映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1ch RCA.Jフレームレート8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12/1080P@15/720P@30、(IPC) 8CH:1×4K@30/2×4MP@30/4×1080P@30,4CH:1×4MP@30/2×1080P@30アラーム入力 1ch,出力 4ch音声出力1ch RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160,VGA:最大1920×1080,BNC.J:最大1920×1080映像入力BNC×4ch IPC×2ch Max 6chハードディスクSATA 2TB×1(最大16TB)
防犯ステッカー 大 東進電機工業防犯ステッカー 大東進電機工業
11,980税込13,178
1セット(10枚)ほか
翌々日出荷
防犯ステッカー 小 東進電機工業防犯ステッカー 小東進電機工業
4,798税込5,278
1セット(10枚)ほか
翌々日出荷
業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー 東進電機工業業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー東進電機工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
PoE給電ポート搭載4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP関連資料(0.23MB)補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
業務用16ch HDDネットワークレコーダー 東進電機工業業務用16ch HDDネットワークレコーダー東進電機工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス質量(g)約1440消費電力(W)最大約24電源DC12V 2A解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP関連資料(0.23MB)補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264音声入力8チャンネル RJ45フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240映像入力16チャンネル RJ45×1音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
業務用4MPドーム型IPカメラ 東進電機工業業務用4MPドーム型IPカメラ東進電機工業
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約97°の広角レンズ採用コンパクトボディDWDR機能付128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所寸法(mm)Φ109×H81質量(g)約360g切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約97° 垂直:約52.2°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP関連資料(0.31MB)補正機能(明暗補正)DWDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.01 カラー照射距離(m)赤外線:約30フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声-アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大128GB
モニター一体型PoEカメラセット 東進電機工業モニター一体型PoEカメラセット東進電機工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
レコーダー・モニター一体型モデルHDMI外部出力にも対応カメラ1台~4台選べるセットモデル※適合カメラTSD-RU800POE/RV800POEカメラ最大8台まで増設可能標準2TBのHDD搭載
仕様標準:IEEE802.3af質量(g)約1660電源(V)DC48-52消費電力(W)最大約80出力HDMI:最大 3840×2160、VGA:最大1 920×1080インターフェースRJ45 ×1解像度●画面:1366×768●録画:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P再生チャンネル1ch最大出力電力(W)POE×8 約40プロトコルNTP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P関連資料(0.4MB)バックアップメモリUSB2.0( フラッシュメモリー )USBポートUSB2.0ポート×2ポートPOE:RJ-45×8 10/100 Mbps (※独自 POE)映像圧縮方式H.265 / H.264動作湿度(%RH)10~90(結露無いこと)動作温度範囲(℃)-10~55ビデオ仕様入力:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×230×50音声圧縮方式G.711オーディオ出力3.5mmヘッドフォンジャック×1ストレージ(種類)SATA×1 2TB(標準搭載)モニターサイズ12.5インチ
8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ東進電機工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラスマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載音声マイク内蔵
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約1500電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約12ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1分以内(NTP対応)対応OSAndroid/iOS APP接続方法ネットワーク:P2P記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2°S/N比50dB以上モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動録画時間目安288 時間以上for 256GBセキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s関連資料(0.34MB)通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcsフレームレート録画:30fps動作温度範囲(℃)-10~55周波数帯域(GHz)2.4音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー)イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS可動範囲(°)水平約355/垂直約90
5MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業5MP録画機能付防水ソーラーカメラ東進電機工業
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続が可能人体(熱源)検知録画広い撮影範囲遠隔監視防水仕様音声マイク内蔵
付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC 再生用ソフト質量(g)約1030電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH)記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK通信規格IEEE 802.11b / g / n動作温度範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×105×230周波数帯域(GHz)2.4
5MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業5MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ東進電機工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
カメラをポールに固定するための取付金具60mm以上のポールであれば取付可能
材質ステンレス厚さ(mm)1.5質量(g)約512バンド幅(mm)20(別売)適合径(Φmm)約60~350関連資料(0.34MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ ブラック 東進電機工業2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ ブラック東進電機工業
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続してライブ映像や録画データの確認と設定の変更が可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(約14~20日以上の録画時間)インターネット回線と接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約300電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約5ケーブル長(m)約0.4(LAN 端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1 分以内(NTP 対応)対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売レンズサイズ(mm)2.8解像度録画:1920×1080視野角水平約89°/垂直約48°S/N比50dB 以上モード録画:連続/動体検知(15 秒)/手動セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s関連資料(0.42MB)通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約15 LED18pcsフレームレート録画:最大30fps動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M Sony CMOS
業務用4MP電動ズーム バレット型IPカメラ 東進電機工業業務用4MP電動ズーム バレット型IPカメラ東進電機工業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約102°の広角レンズ採用光学4倍電動ズームレンズ搭載WDR機能付マイク内蔵256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所質量(g)約550切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP関連資料(1.13MB)補正機能(明暗補正)WDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.003 カラー照射距離(m)赤外線:約50フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大256GB
業務用4MP電動ズーム ドーム型IPカメラ 東進電機工業業務用4MP電動ズーム ドーム型IPカメラ東進電機工業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約102°の広角レンズ採用光学4倍電動ズームレンズ搭載WDR機能付マイク内蔵256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所寸法(mm)Φ128×H100質量(g)約650切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)保護等級IP66 IK10耐衝撃有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP関連資料(0.31MB)補正機能(明暗補正)WDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.003 カラー照射距離(m)赤外線:約40フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大256GB
2MP録画機能搭載防雨型赤外線暗視Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業2MP録画機能搭載防雨型赤外線暗視Wi-Fiドームカメラ東進電機工業
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
240万画素高解像度CMOSセンサー簡単遠隔監視設定256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能マイク内蔵2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー形状ドーム型寸法(mm)Φ 108×80(H)質量(g)約 330電源DC12V ± 1V 最大約 5Wケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン )対応OSIOS / Androidレンズ2.8mm解像度録画:1920×1080 @30fps動作環境-10~50℃視野角水平約 89°/ 垂直約 48°防塵防水性能なしホワイトバランスオートノイズリダクション3D DNR通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz補正機能逆光:◯音声マイク内蔵イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMOストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影グリーンマーク認定
カメラ用電源延長ケーブル 東進電機工業カメラ用電源延長ケーブル東進電機工業
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
カメラを設置する際に電源ケーブルの長さを延長するケーブル「録画機能搭載Wi-Fiカメラなどの電源ケーブル延長に使用
寸法(mm)電源プラグ:5.5~2.1、電源ジャック:5.5~2.1動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/TSD-SQSD200T/TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/TSD-RU5234DCジャック径(Φmm)電源ジャック:11
5MP防水AHDドームカメラ 東進電機工業5MP防水AHDドームカメラ東進電機工業
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応付属品ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー形状ドーム電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約430有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約5.5(LED OFF時約2.4)レンズサイズ(mm)4解像度5M/4M/960H視野角水平 約80°/垂直 約60°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ)補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約20(LED24個/850nm) SMART IR取扱説明書(2.51MB)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
5MP防水電動ズームAHDカメラ 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDカメラ東進電機工業
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様日本語対応付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)本体質量(g)約490有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8)レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)解像度5M/4M/960H視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR取扱説明書(1.59MB)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
2MP防水PoEカメラ 東進電機工業2MP防水PoEカメラ東進電機工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 POE ワンケーブルカメラレコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 25m/赤外線照射時は白黒撮影)Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定20m の LAN ケーブルが付属
仕様日本語非対応付属品取付ネジ・六角レンチ・20m ケーブル・防犯ステッカー電源PoE(TSD-POE4200 より受電)ケーブル長(m)約 0.3本体質量(g)約 320有効画素数1920(H)×1080(V)機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)最大約 8(LED ON)レンズサイズ(mm)3.6視野角水平 約 78°/垂直 約 45°S/N比52dB 以上接続端子RJ-45×1ホワイトバランスオート画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転ノイズリダクション9 段階調整シャッタースピード1/25~1/10000 秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約 25(LED36 個/850nm)取扱説明書(1.76MB)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)高/中/低イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
5MP防水電動ズームAHDドームカメラ 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDドームカメラ東進電機工業
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様日本語対応付属品ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー形状ドーム電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約490有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8)レンズサイズ(mm)2.7~ (DC Motorize)解像度5M/4M/960H視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR取扱説明書(2.62MB)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
5MP防水AHDカメラ 東進電機工業5MP防水AHDカメラ東進電機工業
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)本体質量(g)約440有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約7.5(LED OFF時約2.4)レンズサイズ(mm)4解像度5M/4M/960H視野角水平 約80°/垂直 約60°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ)補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約35m(LED54個/850nm) SMART IR取扱説明書(1.61MB)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ東進電機工業
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー質量(g)約420電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約6レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1080視野角水平約85°/垂直約46°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcsフレームレート30fps取扱説明書(4.82MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15秒)最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
2MP防水PoEドームカメラ 東進電機工業2MP防水PoEドームカメラ東進電機工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度ドーム型 POE ワンケーブルカメラレコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 10m/赤外線照射時は白黒撮影)Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定20m の LAN ケーブルが付属
仕様日本語非対応付属品取付ネジ・20m ケーブル・防犯ステッカー形状ドーム電源PoE(TSD-POE4200 より受電)ケーブル長(m)約 0.4本体質量(g)約 320有効画素数1920(H)×1080(V)機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)最大約 6(LED ON)レンズサイズ(mm)3.6視野角水平 約 84°/垂直 約 48°S/N比52dB 以上接続端子RJ-45×1ホワイトバランスオート画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転ノイズリダクション9 段階調整シャッタースピード1/25~1/10000 秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約 10m(LED12 個/850nm)取扱説明書(1.6MB)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)高/中/低イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ東進電機工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能音声マイク内蔵
付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー形状ドーム質量(g)約1500電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約12レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度1920×1080視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs可動範囲水平約355°/垂直約90°フレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
16CHハードディスクレコーダー 東進電機工業16CHハードディスクレコーダー東進電機工業
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)3100電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約30(約60)解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大16チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力16チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps)取扱説明書(6.73MB) (3.9MB)画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×52×329映像入力16チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ東進電機工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
超高解像度500万画素AI人感センサー搭載Wi-Fi機能搭載遠隔監視対応保護規格IP66MicroSDカードスロット搭載視野角約98°広角レンズ
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー質量(g)約370電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×62×192.1記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約4.8レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1920視野角水平約95°/垂直約60°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s関連資料(0.61MB)通信規格無線IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約20 LED24pcsフレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS録画方式連続/動体検知/人体検知/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ 東進電機工業5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ東進電機工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続が可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約610電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約5レンズサイズ(mm)2.7~13.5解像度2560×1920/2560×1440視野角水平約96~36°/垂直約70~27°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/25000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs可動範囲水平約320°/垂直約90°フレームレート30fps取扱説明書(4.78MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
TSD-SPSD400T用ポール取付ブラケット 東進電機工業TSD-SPSD400T用ポール取付ブラケット東進電機工業
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
カメラをポールにステンレスバンドで固定するための取付金具ステンテスバンド別売カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが必要です。
材質アルミニウム/鉄質量(g)約330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×126×314寸法(幅W×長さL)(mm)ステンレスバンド:12×600耐荷重(g)約3000取扱説明書(2.62MB)適合ポール径(Φmm)約60~200
2MP録画機能付ソーラーカメラ 東進電機工業2MP録画機能付ソーラーカメラ東進電機工業
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
ソーラーパネル搭載設置に便利なセパレートパネルコンパクトボディースマートフォン・タブレットと簡単接続
質量(g)約210、約290寸法(幅W×高さH)(mm)155×180ケーブル長(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×88×68保護等級IP55記録媒体MicroSDカード(最大256GB)解像度1920×1080視野角水平約 89°垂直約 48°検知距離(m)PIR:最大約8関連資料(1.96MB)通信規格IEEE 802.11 b / g / n照射距離(m)赤外線:最大約10イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M CMOS
5MP録画機能付電動ズーム防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業5MP録画機能付電動ズーム防水Wi-Fiカメラ東進電機工業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続が可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載でスマートフォンからの遠隔操作が可能防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約570電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約5レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1440視野角水平約96~36°/垂直約70~27°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/25000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約30 LED18pcsフレームレート30fps取扱説明書(4.4MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS録画方式連続/動体検知(15秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
32インチ液晶4Kワイドモニター 東進電機工業32インチ液晶4Kワイドモニター東進電機工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
4K 対応32 インチUHD ハイビジョンモニターフルHD の4 倍の解像度で鮮明な映像を表示4K カメラやレコーダーの4K 映像を劣化せずに表示映像入力端子HDMI/VGA/RCA に対応音声入力対応スピーカー内蔵VESA 規格200×100 に対応
質量(kg)約5電源(V)AC110/220最大消費電力(W)約50コントラスト比1000:1液晶パネル32 インチTFT LED 液晶パネル解像度3840×2160応答速度5ms入力端子映像:HDMI×2/VGA×1/RCA×1、音声:RCA/ピンジャック出力端子なし言語表示英語 (日本語非対応)バックライト方式LED方式取扱説明書(4.77MB)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9ビデオフォーマットNTSC最大表示色約1670 万色対応VESA規格200×100輝度(cd/m2)500
2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ 東進電機工業2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ東進電機工業
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 microSD カード録画カメラ小型なので設置場所を選ばず移動も簡単目立たずに監視が可能(アンテナを外しても録画動作は継続)スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線に Wi-Fi 接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大 256GB までの microSD カード録画に対応(約 14~20 日間の録画時間)
付属品AC アダプター・取付ネジ・防犯ステッカー・PC 再生用ソフト質量(g)約90電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約 1.4(LAN 端子/電源/リセットボタン対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約2レンズサイズ(mm)2.8解像度1920×1080視野角水平約 96°/垂直約 50°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / nアクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート30fps取扱説明書(4.16MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~40周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
電源ユニット 東進電機工業電源ユニット東進電機工業
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
AHDワンケーブルカメラ用重畳式電源ユニットワンケーブルカメラへ同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB最大延長約400m)UTC信号対応でレコーダーからカメラの遠隔設定が可能
使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100出力電圧(V)DC33入力信号2592×1944/2160×1440/1920×1080LED映像信号受信時:点灯、映像信号ロス時:消灯、過電流発生時:点滅出入力端子BNC.J×4伝送距離(m)最大400(5CFB推奨)取扱説明書(0.79MB)
1CHワンケーブル映像伝送装置 東進電機工業1CHワンケーブル映像伝送装置東進電機工業
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
アナログハイビジョンカメラの映像信号と電源を同軸ケーブル1本での配線が可能伝送距離最大200m(5CFB使用時)AHD/CVI/TVI/CVBSの映像信号規格に対応
適合機種TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T、TSD-RV6244AF/TSD-RV5224T質量(g)約40×2電源(V)DC24~36出力DC12V1Aケーブル長(m)約0.1(映像・電源)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×25×77入力端子映像:BNC.P(カメラ側)出力端子映像:BNC.P(レコーダー側)伝送距離(m)最大約200(カメラの解像度による)取扱説明書(0.83MB)入出力端子伝送:BNC.J(同軸ケーブル接続側)
防犯カメラ