絞り込み
ブランド
  • キャロットシステムズ
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(407)
  • i-PRO(202)
  • 塚本無線(164)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(147)
  • SecuSTATION(117)
  • マザーツール(104)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(91)
  • Vivotek(90)
  • 東進電機工業(54)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(44)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(44)
  • TP-LINK(43)
  • DXアンテナ(41)
  • SWANN(スワン)(34)
  • マスプロ電工(31)
  • WISENET(30)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(5)
形状
形状
BOX型(2)
形状
防水・暗視型(3)
防水・防滴機能
  • あり(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT-8801用 受信モニター単体 キャロットシステムズAT-8801用 受信モニター単体キャロットシステムズ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
予約販売
タッチパネル仕様の7インチモニタを採用。タッチパネルなので操作したい場所をタッチして直観的操作が可能です。
乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT キャロットシステムズ乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOTキャロットシステムズ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
使い方いろいろ! 配線不要の乾電池カメラ 電池をセットして撮影場所に設置するだけ! センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します! 防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。 電池駆動だから配線不要 場所を選ばず自由に設置 高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影 SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影 その場で映像確認、パソコンで再生可能 屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能
用途家周りの監視 室内の監視 駐車場の監視 バイク・自転車の監視 ペットの撮影・監視 倉庫物置の撮影・監視 不法投棄の監視 鳥獣害・糞害の対策 催事・会議を手動録画 田畑の監視・植物のスケジュール撮影仕様スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。)付属品カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1形状BOX型本体質量(g)約185センサー2MP HD COMSセンサー保護等級IP66相当(完全防水ではありません。)記録媒体SDカード(最大128GB)※別売レンズサイズ(mm)3.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60.5×109.5(突起部分含む)使用電池単3形乾電池:4本(別売)解像度静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P防塵防水性能あり保存形式静止画:JPEG、動画:AVI検知方式(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80°トリガースピード:約0.4秒液晶モニター2.0インチF値F2.3使用場所屋外アズワン品番64-9111-93フレームレート(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps画角(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40°赤外線投光距離約20m動作温度範囲(℃)-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)内蔵マイク有り
ドーム型ダミーカメラ キャロットシステムズドーム型ダミーカメラキャロットシステムズ
2,698税込2,968
1台
予約販売
明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。 プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。 軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。 乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください)付属品ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)128×88使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)照度(Lux)(動作)10以下
ハイビジョン無線カメラ&モニター キャロットシステムズハイビジョン無線カメラ&モニターキャロットシステムズ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)材質【カメラ】アルミ合金質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル表示方式【モニター】1/2/4分割制御【無線技術情報】(干渉)FHSS使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5有効画素数【カメラ】92万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)記録媒体【録画機能】microSD消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2Aセンサー型式【カメラ】1/4型CMOS解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)記憶容量(GB)【録画機能】最大:32アンテナ【カメラ】SMA-Rアズワン品番64-9111-76バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))変調方式【無線技術情報】GFSK画角【カメラ】水平:60°周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)音声出力【カメラ】○赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)映像出力【モニター】外部:なし映像化方式【無線技術情報】MPEG-4データレート(bits)【無線技術情報】4M
防犯カメラ用保護カバー キャロットシステムズ防犯カメラ用保護カバーキャロットシステムズ
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
監視カメラの性能を守る、丈夫で信頼性の高い保護カバーです。屋外設置や過酷な環境下でも安心してご使用いただくために、高耐久性のABS樹脂を使用。優れた耐衝撃性と耐候性を誇り、長期にわたって安定した監視をサポートします。特別な工具や追加部品無しで簡単に、素早く、確実に取付可能な設計です。
材質ABS樹脂質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251×160×179設置方法ネジ固定(コンクリート壁面の場合はコンクリートアンカーを打ち込んでください)※取付場所の強度が十分である事を確かめてから設置ください。※カメラの撮影画角・センサー検知角に保護カバーが入り込まないようご確認ください。
ソーラーLEDダミーカメラ キャロットシステムズソーラーLEDダミーカメラキャロットシステムズ
5,798税込6,378
1台
当日出荷
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。 光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。 ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。 120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書質量(g)約410タイプ1台使用温度範囲(℃)-5~50外寸(mm)215×100×150保護等級IP44相当LED色白色LED×1センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯防水仕様あり使用場所屋外LED寿命(時間)約20000
クリップブラケット キャロットシステムズクリップブラケットキャロットシステムズ
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ねじ止めができない箇所へのカメラを固定できます。 ネジ留めのしにくい賃貸物件や短期間のカメラ設置に有効です。 取付けのネジ穴は汎用なので防犯カメラ以外にお手持ちのデジタルカメラやビデオカメラなども取付け可能です。
質量(g)約100取付可能寸法(mm)(幅)40~、(高さ最大)40、(奥行き最大)30~アズワン品番64-9111-87耐荷重(g)450本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×50×60(突起部を除く)
乾電池・ソーラーバッテリーセンサーカメラ キャロットシステムズ乾電池・ソーラーバッテリーセンサーカメラキャロットシステムズ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書質量(g)373電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む)レンズ4.0mm F1.8センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55°保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません)機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P保存形式静止画:JPEG、動画:AVIトリガー約0.4秒録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合)充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間)動画3秒~10分モニタ2インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P)画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°)赤外線投光距離約20m動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)イメージセンサー4MP COMSセンサー駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット キャロットシステムズAlter+ フルHD無線&10インチモニターセットキャロットシステムズ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。 このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。 近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。 カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級IP66相当(カメラのみ)セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1材質アルミ合金質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3Aケーブル長(m)3.2対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降センサー1/2.7インチCMOSセンサー有効画素数約200万画素(1920×1080)消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65記録ファイル形式H.264アンテナSMAタイプ照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0アズワン品番64-9111-89記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDDタッチパネル方式静電容量接続台数4台(同時録画可能)フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)変調方式GFSK /FHSS画角水平:90°、垂直:50°通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離最長約10m動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
ダミーカメラ(砲弾型) キャロットシステムズダミーカメラ(砲弾型)キャロットシステムズ
3,198税込3,518
1台
当日出荷
暗くなると赤色LED点灯。防水タイプで屋外設置可能
形状防水型寸法(mm)カメラ:110×68.5×63、ブラケット:90×60質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~55保護等級IP55使用場所屋外電池寿命(年)5
AT-8801用増設カメラ キャロットシステムズAT-8801用増設カメラキャロットシステムズ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
増設用カメラ AT-8801に最大4台のカメラ増設が可能です。
形状防水・暗視型セット内容無線カメラ、無線アンテナ、ACアダプター、自己融着テープ、取り付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)質量(g)405外形寸法Φ60XD127.5mmセンサー1/4型CMOS有効画素数92万画素アズワン品番64-9111-77消費電流400mA最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)画角水平60°赤外線投光距離最大7m(LED20個)
Alter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振りキャロットシステムズ
6,980税込7,678
1台
6日以内出荷
家でも、店でも、オフィスでも。「ちょっと見たい」「見ておけたら」の安心感に寄り添うWi-Fiカメラ。お部屋に馴染みやすいデザイン性の高いフォルム、USBケーブル1本で繋ぐだけのシンプル設計で、家庭内の家族の見守り、小規模オフィスのフロア管理などに手軽に導入いただけます。操作や管理はスマホのアプリでいつでも簡単。別売りmicroSDカードを用意することで最長216時間の記録も可能です。
仕様工事設計認証番号:R214-240488付属品カメラ本体、USB-C電源用ケーブル、取付ブラケット、取付ネジセット、クイックスタートガイド(保証書含む) ※microSDカード、ACアダプターは付属しておりません。質量(g)190タイプ首振りカメラ1台(部屋全体をみまもりたい)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.4×71.1×112.4機能【アラーム】プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力)、声掛け機能(カメラ側へ出力)、カメラ首振り、手動でサイレン発音、他スマホカメラ登録の共有通信方式無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時)、IPv4対応 / IPv6非対応撮影時機能可視光撮影照度:0.01lux(カラー、モノクロ選択可)、夜間撮影距離:最長5m(赤外線撮影時)、カメラ可動域:水平0~355°垂直0~110°、フレームレート:通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps無線使用周波数:2.4GHz・5GHz、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯、セキュリティ:WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化アプリケーションViseeCam(iOS12.1以降、Android7.0以降)カメラ仕様センサー:1/2.9インチ400万画素カラーCMOS、レンズ:4.0mmF2.0、画角:水平74°垂直40°、有効画素数:約400万画素(2560×1440)録画方式上書き録画:対応(OFF選択不可)、連続録画、動体検知録画、手動録画、記録媒体:microSD最大128GB (目安:128GBで約9日間分録画可能)再生形式スマホアプリ内で再生、PC再生可能(市販ソフトまたはフリーソフト使用)
Wi-Fi500万画素カメラ キャロットシステムズWi-Fi500万画素カメラキャロットシステムズ
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
カメラ内部に録画機能を搭載しているので、レコーダーを設置する場所がない、配線作業が困難などの悩みなく設置可能です。 ライブ映像、録画映像は専用のスマホアプリから確認が出来るので、スマホさえあれば映像の確認が出来る手軽さも魅力。 細部までハッキリ映る高画質500万画素。常時録画の他、動態検知。ヒューマノイドアラーム録画から設定が可能です。
用途スマホと連携する手軽な防犯カメラ防水保護等級IP66相当本体寸法(mm)W200.3×Φ68.9質量(g)565センサー1/2.7インチCMOSセンサーレンズHD2.8/3.6mm固定解像度5MP 2560×1920P視野角水平115°、垂直64°投射距離(m)10~20(赤外線)録画方式常時・動態検知・動作温度範囲(℃)-10~50ストレージ【記録】microSD 最大128GB録画時間1536kbps/1/フレーム25fps※microSD128GB:最大28日※microSD64GB:最大14日(目安)
ソーラーLEDダミーカメラ キャロットシステムズソーラーLEDダミーカメラキャロットシステムズ
10,980税込12,078
1組
4日以内出荷
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラの2台セット。 光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。 ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。 120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策付属品本体(2台)、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書質量(g)約410タイプ2台セット使用温度範囲(℃)-5~50外寸(mm)215×100×150保護等級IP44相当LED色白色LED×1センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯防水仕様あり使用場所屋外LED寿命(時間)約20000
Alter+ 増設用フルHD無線カメラ キャロットシステムズAlter+ 増設用フルHD無線カメラキャロットシステムズ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
●モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 ●周囲が暗くなると自動で夜間撮影モードに切り替わり最大で約10mの赤外線撮影が可能です。 ●防水型の集音マイクを搭載し映像と同時に音声確認もできます。
セット内容無線カメラ×1、無線アンテナ×1、ACアダプター×1、自己融着テープ×1、取付けネジセット×1、取扱説明書(保証書含む)×1アズワン品番64-9111-79
AFH-101用モニター受信機 キャロットシステムズAFH-101用モニター受信機キャロットシステムズ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
Alter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 ダブルカメラ首振り キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 ダブルカメラ首振りキャロットシステムズ
7,980税込8,778
1台
6日以内出荷
家でも、店でも、オフィスでも。「ちょっと見たい」「見ておけたら」の安心感に寄り添うWi-Fiカメラ。お部屋に馴染みやすいデザイン性の高いフォルム、USBケーブル1本で繋ぐだけのシンプル設計で、家庭内の家族の見守り、小規模オフィスのフロア管理などに手軽に導入いただけます。操作や管理はスマホのアプリでいつでも簡単。別売りmicroSDカードを用意することで最長216時間の記録も可能です。
仕様工事設計認証番号:R214-240487付属品カメラ本体、USB-C電源用ケーブル、取付ブラケット、取付ネジセット、クイックスタートガイド(保証書含む) ※microSDカード、ACアダプターは付属しておりません。質量(g)225タイプ固定カメラ1台+首振りカメラ1台(出入口とフロアなど2視点を同時に)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×67.5×113.5機能【アラーム】プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力)、声掛け機能(カメラ側へ出力)、カメラ首振り、手動でサイレン発音、他スマホカメラ登録の共有通信方式無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時)、IPv4対応 / IPv6非対応撮影時機能可視光撮影照度:0.01lux(カラー、モノクロ選択可)、夜間撮影距離:最長5m(赤外線撮影時)、カメラ可動域:水平0~355°垂直0~110°、フレームレート:通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps無線使用周波数:2.4GHz・5GHz、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯、セキュリティ:WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化アプリケーションViseeCam(iOS12.1以降、Android7.0以降)カメラ仕様センサー:1/2.9インチ200万画素カラーCMOS、レンズ:4.0mmF2.0、画角:水平80°垂直44°、有効画素:約200万画素(カメラ2個搭載、各1920×1080)録画方式上書き録画:対応(OFF選択不可)、連続録画、動体検知録画、手動録画、記録媒体:microSD最大128GB (目安:128GBで約9日間分録画可能)再生形式スマホアプリ内で再生、PC再生可能(市販ソフトまたはフリーソフト使用)
AHD低照度・IRカメラ ドーム型 キャロットシステムズAHD低照度・IRカメラ ドーム型キャロットシステムズ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。
仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20mセット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット、取扱説明書(保証書含む)材質アルミ合金質量(g)約315(カメラ本体・カメラ側のケーブル含む)消費電力(W)最大約2.4W電源DC12V1A(ACアダプター)レンズBoard 3.6mmセンサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega保護等級IP67相当有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)画角水平95°垂直48°動作温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×81
AHD低照度・IRカメラ 砲弾型 キャロットシステムズAHD低照度・IRカメラ 砲弾型キャロットシステムズ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。
仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20mセット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット・六角レンチ、取扱説明書(保証書含む)材質アルミ合金質量(g)約525(カメラ本体・カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)最大約3.5電源DC12V1A(ACアダプター)レンズBoard 3.6mmセンサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega保護等級IP67相当有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)75.7×79.4×222.4(ブラケット部分含む最長値)出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)画角水平95°垂直48°動作温度範囲(℃)-10~+50
Wi-Fiカメラ400万画素首振りパンチルトタイプ キャロットシステムズWi-Fiカメラ400万画素首振りパンチルトタイプキャロットシステムズ
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
スマホに専用アプリを入れて操作・管理する首振りタイプの防犯カメラです。業界最高クラス400万画素CMOSセンサーを搭載し、QHD(2560×1440)の高精細画像を映し出します。またカメラ本体の旋回機能で設置場所周囲のほぼ全てを撮影可能。カメラ本体にmicroSDカードをセットして録画可能。別途録画機を用意する必要がありません。夜間撮影、録画選択(常時・動体検知・AI人型検知)、マイク&スピーカー内蔵と必要な機能がパッケージされています。
仕様【夜間撮影】可視光撮影照度:0.01Lux※夜間撮影モードによりカラー撮影、夜間撮影距離:約20m※夜間撮影モードにより(赤外線撮影時)【通信】使用低周波数:2.4GHz帯※5.0GHzは使用できません、無線LAN準拠規格:IEEE802.11b/g/n、通信距離:約15m【通知・アラーム】プッシュ通知(インターネット接続のみ)/動体検知アラーム(カメラより出力)セット内容本体(アンテナ含む)、ACアダプター、取付ネジセット、防水キャップ(LAN端子用)、取扱説明書(保証書含む)材質ABS樹脂質量(g)約475(カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)約20電源12V3A(ACアダプター)対応OSiOS8.0以降/Android4.4以降接続ダイレクト接続/インターネット接続レンズHD4.0mm固定センサー4.0メガピクセル1/3インチCMOSセンサー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×100×140(ブラケット含む・アンテナを上に向け伸ばした状態)首振り水平0~355°垂直0~92°フレームレート1~30(fps)音声内蔵マイク・出力スピーカー画角水平85°垂直50°録画方式録画方法:常時録画/動体検知録画/AI検知録画/手動録画、記録媒体:microSD最大128GB(class10以上推奨)、記録時間:約1替え月(128GBカードの場合、解像度等の設定や撮影内容により日数は前後します)、再生:スマホアプリ内で再生、PC再生可能防水IP66相当※完全防水ではありません。集中豪雨や台風、気圧差が激しい場合には浸水する場合もあります
ダミーカメラ(ボックス型) キャロットシステムズダミーカメラ(ボックス型)キャロットシステムズ
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
昼夜問わず赤色LED点滅。防威嚇に効果抜群
形状BOX型寸法(mm)カメラ:155×71×51、ブラケット:125×80×50質量(g)165使用温度範囲(℃)-10~55使用場所屋内
AHDハイブリッドレコーダー キャロットシステムズAHDハイブリッドレコーダーキャロットシステムズ
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
AHDカメラ及び従来のアナログカメラに対応したハイブリッドデジタルレコーダー。 アナログカメラからの切替時期等にも安心してご使用いただけます。 防犯システム向けに開発されたハードディスクを搭載。 24時間365日常時稼働でも安定した録画と耐久性を実現しており、安心してご使いいただけます。 最新の圧縮方式を採用することで、高画質+長時間の録画が可能です。 また、全てのメニュー(操作、設定、再生など)が録画を停止することなく操作可能。 充実のリモートアクセス機能搭載で、専用アプリをご利用いただく事で、スマホからライブ映像や録画映像の確認が可能です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×209×49質量(g)1540映像入力4CH(BNC-J)音声入力:4CH(RCA-J)、出力:HDMI×1・RCA×1映像圧縮方式【録画】H.265/H.264解像度【録画】5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF※カメラ解像度以上の設定は不可、【映像入力】5MP/4MP/3MP/1080/960H、出力:HDM×1・VGA×1・CVBS×1、【映像出力】HDMI3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768、VGA1920×1080/1280×1024/1024×768、CVBS720×480画質設定5段階録画方式連続/スケジュール/イベント(モーション・音声検知・アラーム・センサー)SDカードへのバックアップ機能種類:動画(AVI)/静止画(JPG)/ログ/設定、ストレージ:USBメモリ最大32GB対応OS【クラウド接続】iOS、android(スマホアプリSCCTV-Viewer)電源付属ACアダプター消費電力(W)最大60動作温度範囲(℃)5~40セット内容本体、ACアダプター、USBマウス、取扱説明書/保証書仕様【再生】検索:カレンダー・日時指定、操作:再生/早送り/早戻し/一時停止/ズーム
Alter+ 屋外用SD録画付フルハイビジョン防犯カメラ キャロットシステムズAlter+ 屋外用SD録画付フルハイビジョン防犯カメラキャロットシステムズ
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
SD録画機能を搭載したフルハイビジョンカメラ 取付場所に電源があれば、カメラを設置して録画が可能! 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のアナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 カメラ本体にSDカードスロットを搭載。SDカードを差し込んで直接録画することができます。 録画は「予約録画」「動体検知録画」「手動録画」の3種類の中から選択可能です。 画面上の動きを検知して録画する動体検知録画には最大で検知の10秒前から録画を残せるプレ検知機能が搭載されています。 動体検知録画は16×12マスでエリア設定も可能です。 再生はカメラからSDカードを取り外しパソコンで行います。録画データは汎用性の高い.AVI形式。 Windows Medeia Playerなどの一般的な再生ソフトで再生することができます。 カメラ設定を行う場合は、付属のリモコンを利用して設定します。カメラまで登らずに地上から作業できます。
保護等級IP66相当セット内容カメラ×1、さんシールド×1、リモコン×1、アダプター×1、ブラケット取付台×1、ブラケット取付ネジセット×1、カメラ取付ネジ×4、六角レンチ×2、CD-ROM×1、BNC-RCA変換コネクタ×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質筐体:アルミ合金質量(g)カメラ本体(ブラケット含む)約900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体(ブラケット含む):280.3×74×77、ブラケット:Φ100.7センサー1/3インチ_Sony_CMOS電源電圧(V)DC12有効画素数約200万画素(1920×1080)最大消費電力(W)12レンズサイズ(mm)2.8~12照度(Lx)0.05以上解像度映像出力:720×480、記録:1920×1080、1280×720、640×480撮影距離(m)夜間:約30記録ファイル形式H.264_AVIファイル出力端子映像:BNCアズワン品番64-9111-91記録メディアSDカード(最大256GB)Class10以上推奨フレームレート25fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、30fps(640×480)画角水平26~86°音声出力なし動作温度範囲(℃)-10~50
リアルダミーカメラ AT-1300D キャロットシステムズリアルダミーカメラ AT-1300Dキャロットシステムズ
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
壁や天井に取付けるだけで高い防犯効果を発揮するダミーカメラ! 低予算でお手軽に防犯することができます。
質量(g)(本体)約150外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×64×178アズワン品番64-9111-81
防犯カメラ