絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(407)
  • 塚本無線(206)
  • i-PRO(205)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(146)
  • SecuSTATION(117)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(91)
  • Vivotek(91)
  • 東進電機工業(54)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(44)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(44)
  • TP-LINK(43)
  • DXアンテナ(42)
  • SWANN(スワン)(34)
  • マスプロ電工(31)
  • WISENET(30)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
形状
形状
ドーム型(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 日本緑十字社ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載日本緑十字社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本トラスコ品番353-9174材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂形状ドーム幅(mm)88高さ(mm)88奥行(mm)79使用場所屋内
ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ 日本緑十字社ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ日本緑十字社
4,798税込5,278
1台
当日出荷
太陽光で充電する防犯ダミーカメラです。不審者等に防犯意識の高さをアピールできます。
用途防犯対策に。付属品プラスチックアンカー×3本・ねじ×3本・充電池トラスコ品番353-9173材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂幅(mm)65高さ(mm)120奥行(mm)195
ダミー防犯カメラ 日本緑十字社ダミー防犯カメラ日本緑十字社
4,198税込4,618
1台
当日出荷
センサー機能付きで、人などを感知すると自動で約30秒間、LEDを点滅させながら本体が左右に動きます。
用途防犯対策に。トラスコ品番106-6363セット内容プラスチックアンカー×2本、取付用ネジ×2本材質基材:ABS樹脂全長(mm)178LED色ベース径(Φmm)79直径(mm)69
ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ 日本緑十字社ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ日本緑十字社
4,998税込5,498
1台
当日出荷
暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
用途防犯対策に。付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本トラスコ品番353-9171材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)230
センサーカメラ 乾電池式 日本緑十字社センサーカメラ 乾電池式日本緑十字社
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
用途害獣の監視や防犯対策に。付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブルトラスコ品番663-8930材質ABS幅(mm)96.3高さ(mm)135奥行(mm)68角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月)使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売)使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替)検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、動作時間5秒~60分を設定可能動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%)撮影枚数1~3枚設定可能撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能防水IP65
防犯カメラ