カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 防犯カメラ
          • 防犯カメラ本体(15)
          • 防犯カメラ周辺機器(25)

防犯カメラ :「TOA」の検索結果

防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNCプラグ TOABNCプラグTOA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合ケーブル3C-2V、3C-FB、5C-2V、5C-FB
屋内防塵型カメラハウジング TOA屋内防塵型カメラハウジングTOA
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
AHDカメラ 屋内用 TOAAHDカメラ 屋内用TOA
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
フルHD(1920X1080)の高精細映像を記録・再生可能です。 屋外用カメラに親水コーティング処理を適用しています。
仕様フルHD、デイナイト、3.5倍バリフォーカルレンズ、EーWDR、プライバシーマスク4ケ所トラスコ品番136-7802適合機種AHDドライブユニット質量(kg)290視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
BNCプラグとRCAピンプラグとの変換コネクターです。
壁取付金具 TOA壁取付金具TOA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
インテリジェントスイッチを壁面に取り付けるための金具です。
付属品本体取付ねじ×8適合機種PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、PoE+Gスイッチ24ポート:APLGM124GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS、L2Gスイッチ24ポート:APLGM124GTSS質量(g)50構成部品壁取付金具×2
平衡型プラグ TOA平衡型プラグTOA
649税込714
1個
3日以内出荷
映像信号分配器 TOA映像信号分配器TOA
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
カメラ映像を1入力で6分配の出力、2入力で3分配の出力が可能な映像分配器です。 カメラが捉えた画像を複数のモニタテレビで同時に再現できます。
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×296分配数1入力6分配または2入力各3分配映像出力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓映像入力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
天井取付金具 TOA天井取付金具TOA
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4質量(g)610寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×135×175
赤外線受光器スタンド取付金具 TOA赤外線受光器スタンド取付金具TOA
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
赤外線受光器IR-500R専用のスタンド取付金具です。
付属品本体取付ねじ(M4×12)×2材質鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×122×26
シーケンシャルスイッチャー TOAシーケンシャルスイッチャーTOA
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
接続コード TOA接続コードTOA
18,980税込20,878
1箱(5本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
3C-2V同軸ケーブルと両端BNCプラグのコード。
軒下用壁取付金具 TOA軒下用壁取付金具TOA
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)7構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
天井取付金具 TOA天井取付金具TOA
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108
カメラポール取付金具 TOAカメラポール取付金具TOA
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
取付バンドYS-60B(別売)とカメラ壁取付金具C-BK800W(別売)を組み合わせて適合するカメラをポールに取り付けることができます。
材質本体:ステンレス質量(g)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×200×60
壁取付金具 TOA壁取付金具TOA
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-S4LWPを壁に直立させて取り付けるための金具です。
仕様金具組立ねじ(M8アブセット)×8材質ステンレス質量(kg)4.3(付属品を含む)構成部品スピーカー側金具A×1、スピーカー側金具B×1、壁側金具×2
壁取付金具 TOA壁取付金具TOA
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-S4Lを壁に直立させて取り付けるための金具です。
仕様スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×16、金具組立ねじ(M8アブセット)×8材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)4.6(付属品を含む)構成部品スピーカー側金具A×1、スピーカー側金具B×1、壁側金具×2
トランス取付金具 TOAトランス取付金具TOA
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズにマッチングトランスMT-200を取り付ける際に使用する金具です。2個1組です。
付属品スピーカー取付ボルト×4、マッチングトランス取付ワッシャー×2、マッチングトランス取付ナット×2適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×28
軒下用壁取付金具 TOA軒下用壁取付金具TOA
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)7構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
セキュリティカメラシステム カラーカメラ用取付金具 TOAセキュリティカメラシステム カラーカメラ用取付金具TOA
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
CCTVカメラなどを天井面に取り付けるための伸縮式、軽金属製自由雲台付カメラ取付金具です。
用途事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。トラスコ品番453-7629高さ(mm)【台座】305~465台座径(Φmm)120
ドーム型AHDカメラ 屋内用 TOAドーム型AHDカメラ 屋内用TOA
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9265適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(g)360視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋内
AHDレコーダー TOAAHDレコーダーTOA
659,800税込725,780
1台
5日以内出荷
HDDを内蔵したH.264(MPEG-4AVC)方式のデジタルレコーダーです NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視及び録画が可能です
適合機種AHD/NTSC信号の両方
19型ワイド液晶モニター TOA19型ワイド液晶モニターTOA
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
18.5型ワイド液晶パネルを使用し、フルHD入力に対応した液晶モニターです。 HDMI入力端子、DVI-D入力端子、DisplayPort、アナログRGB入力端子、 および音声入出力端子、内蔵スピーカーを備えており、監視用・産業用モニターとして使用することができます。
付属品スタンド台トラスコ品番136-7806質量(kg)4.1サイズ7U、16:9ワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×157×362画素数1366×768
屋外赤外AHDカメラ TOA屋外赤外AHDカメラTOA
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9260適合機種AHDドライブユニット質量(kg)1.8視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
2つのBNCプラグの中継コネクターです。
特性インピーダンス(Ω)50
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
26,980税込29,678
1箱(10個)
6日以内出荷
ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。
適合ケーブルC-2V、5C-2V特性インピーダンス(Ω)50
屋外ドーム型赤外AHDカメラ TOA屋外ドーム型赤外AHDカメラTOA
199,800税込219,780
1台
17日以内出荷
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9276適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(kg)1.2視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 ベストアンサー防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158ベストアンサー
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!
用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビーセット内容フルHDモニター,カメラ×4,LANケーブル×1,操作マウス,カメラ留めネジ4台分形状ボックス寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172質量(g)カメラ 約350 モニター 約870電源DC12V 1A保護等級IP65有効画素数2880×1620 5MP 500万画素インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax保証期間1年間液晶モニター10.1インチ動作湿度(%)80以下セキュリティWEP/WPA/WPA2映像圧縮方式H.265通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値)動作温度範囲(℃)-10~40カメラ登録数最大台数:10台
防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイGLANSHIELD
18,980税込20,878
1個
当日出荷
犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
用途防犯に。付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)トラスコ品番660-8721幅(mm)110高さ(mm)170奥行(mm)160電源AC視野角12°画素数最大200万画素
4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
材質金属、プラスチック形状バレット質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)12 DC、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大56dB互換性ONVIF保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7インチ CMOSストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ安達商事
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080解像度 HD画質録画2.5mm 固定レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m新たにAI検知機能を搭載
仕様ビットレート:0.1M~8Mbps使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm使用湿度範囲10%~90%メモリー内蔵:microSDカード(最大128GB)解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=115 IR ON時=430視野角水平:約120°セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3DプロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.265/H.264フレームレート最大25fps音声音声マイク&スピーカー 有赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4/5イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション防水IP66相当
室内用 見守りカメラ life-131 ベストアンサー室内用 見守りカメラ life-131ベストアンサー
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
【広範囲を見守る355°回転カメラ】水平約355°・垂直約90°の可動範囲で、部屋のすみずみまでしっかり監視。見たい方向をスマホ操作で自由に動かせるため、死角の少ない見守りが可能です。【動体検知&アラーム通知】動きを検知すると自動で録画を開始し、スマートフォンに通知を送信。不審な動きやペットの様子をリアルタイムで確認できます。【双方向通話機能】マイクとスピーカーを内蔵しているため、外出先からでも会話が可能。ペットに声をかけたり、家族と通話したりと便利に使えます。【かんたん設置】電源に繋ぐ、アプリをダウンロードする、日本語取扱説明書に沿って接続。置くだけの簡単設置です。【暗視機能で夜間も安心】暗い場所でも赤外線ナイトビジョンでクリアに撮影。夜間の防犯やペットの見守りにも活躍します。
ホワイト質量(g)1.8電源DC 5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11.5×7.5×7.5角度調整範囲左右355度/上下90度調整可能解像度最大3MP(2304×1296)Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)対応microSDカード32GB~128GB クラス10以上
マウントアダプター Dahua(ダーファ・テクノロジー)マウントアダプターDahua(ダーファ・テクノロジー)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
材質アルミニウム外形寸法(mm)60×49温度範囲(℃)-40~+60耐荷重(kg)7本体質量(kg)0.25湿度範囲(RH)90%以下色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ安達商事
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080解像度 HD画質録画2.5mm 固定レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約15m新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク有質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電源DC12V 1A対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112使用湿度範囲10%~90%解像度1920×1080視野角水平:約120°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB)防水IP66相当
4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質金属保護等級IP67互換性ONVIF照射距離(m)30走査方式プログレッシブ
バリフォーカルオートアイリスレンズ マザーツールバリフォーカルオートアイリスレンズマザーツール
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
5mm~100mmまで広角から超望遠距離の変更が可能DCタイプのオートアイリスレンズ
仕様F1.8/5~100mm、CSマウント寸法(mm)Φ48×110(H)質量(g)200タイプ超望遠DC
ドームカメラ用ブラケットアタッチメント マザーツールドームカメラ用ブラケットアタッチメントマザーツール
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ドーム型カメラ用アタッチメント
用途ドームカメラをブラケットに取り付けるためのアタッチメントです。材質ステンレス寸法(mm)約20.5(W)×114(L)×16(H)厚さ約3質量(g)約52適合ブラケットSD-211A/SD-205N/SD-224A/SD-224C/SD-224Dビスピッチ(mm)約63~97適合カメラMTD-I2424AHD(M5×15mm)、MTD-E716AHD(M4×10mm)、MTD-W308AHD(M4×15mm)、MTD-S01AHD(M4×15mm)、MTD-E6882AHD(M5×15mm)、MTD-H180AHD(M4×15mm)※()内:適合ネジ
2MP 単焦点バレットアナログカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 単焦点バレットアナログカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
形状防水・暗視型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)680電源DC12 V ±25%/PoC.af保護等級IP67最大消費電力(W)4角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒信号方式PAL/NTSCフレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応) HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応)HIKVISION(ハイクビジョン)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
材質金属形状防水・暗視型寸法(mm)92×89×269.6質量(g)900電源DC12 V +15%保護等級IP67最大消費電力(W)9角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ 塚本無線防犯カメラ 548万画素 AHD 屋内用 オートアイリス・バリフォーカルドーム型監視カメラ塚本無線
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能使用場所屋内規格【信号】AHD/CVBS解像度548万画素(録画)レンズサイズ(mm)2.8~12ズーム約4倍画角5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度寸法(幅W×高さH)(mm)Φ124×100※突起物含む質量(g)約325※取付金具含む電源DC12V / 約110mA保証期間1年付属品電源アダプター形状ドーム型
40G ダイレクトアタッチケーブル Panasonic(パナソニック)40G ダイレクトアタッチケーブルPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1式
7日以内出荷
ZEQUO REシリーズ用のスタックケーブル
ケーブル長(m)1
防犯カメラ