絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • 浦和工業(4)
  • BLACK&DECKER(3)
  • パオック(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3)
  • SK11(2)
  • インガソール・ランド(1)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • RELIEF(1)
  • trad(1)
  • キリウス(1)
  • WIZ'A(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大トルク(N・m)
  • 3.5(2)
  • 7.8(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 6(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 170(2)
  • 500(1)
170・500
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 70~80未満(1)
20~30未満・70~80未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 4(2)
  • 10(1)
4・10
コード長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
1・1.5
電流(A)
  • 0.35(2)
  • 0.7(1)
0.35・0.7
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V ドリル&ドライバー EARTH MANAC100V ドリル&ドライバーEARTH MAN(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
AC100Vミニドライバー10A EARTH MANAC100Vミニドライバー10AEARTH MAN(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から翌々日出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
AC100Vミニドライバー20A EARTH MANAC100Vミニドライバー20AEARTH MAN(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])約170電源(V)AC100電流(A)0.35定格消費電力(W)25コード長さ(m)約1穴あけ能力(mm) 木工最大4最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38周波数(Hz)50/60質量(kg)約0.43セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20
ドライバドリル