絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,485)
  • エレコム(4,302)
  • サンワサプライ(2,633)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,836)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,358)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(907)
  • サンワダイレクト(848)
  • ナカバヤシ(694)
  • エスコ(665)
  • トリニティ(661)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(576)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(488)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(486)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】 ノーブランドA4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】ノーブランド
60,980税込67,078
1台
6日以内出荷
R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。 無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
仕様ドライブ/テンキー:不問液晶サイズ15.6使用CPUCorei5(8世代)OSWindows11Professionalカメラ仕様不問無線LANあり
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/DVD-ROM/Windows11/キーボード、マウスセット ノーブランド省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/DVD-ROM/Windows11/キーボード、マウスセットノーブランド
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です)仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等保証期間90日間OSWindows11 ProストレージSSD 256GB以上光学ドライブDVD-ROM以上
21.5インチ フルHD(1920x1080ドット) 入力2系統以上/筐体色ランダム/中古 ノーブランド21.5インチ フルHD(1920x1080ドット) 入力2系統以上/筐体色ランダム/中古ノーブランド
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等)の機種を採用した21.5インチの中古モニターとなります。21.5インチ FHD(1920x1080)以上で2系統以上の入力がある液晶ディスプレイをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途FHD(1920x1080)以上なので映像が鮮明で綺麗です!サブモニターとしても活躍します!仕様状態:中古動作品セット内容電源ケーブル、映像ケーブル各1本メーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等解像度1920×1080(フルHD)保証期間90日間モニターサイズ21.5インチ
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付き ノーブランドノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付きノーブランド
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●テンキー:不問●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等ディスプレイ15.4インチ~17.3インチ保証期間90日間OSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD 256GB以上無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
タブレット保管庫 ニューグレー 7~8インチタブレット・小型機収納庫2列12台用 ノーブランドタブレット保管庫 ニューグレー 7~8インチタブレット・小型機収納庫2列12台用ノーブランド
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
7~8インチのスマートフォンやタブレットを12台充電保管できます。盗難防止のワイヤーも取り付け可能(ワイヤーは付属しておりません)。
収納数2列12台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×507材質スチール質量(kg)13内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1マス:126×175×66ニューグレー
イージーキュービックタップ ノーブランドイージーキュービックタップノーブランド
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
変幻自在の便利な電源タップ 4個口 個別に角度を変えられるので、置き場所に合わせて自由自在 お好みの角度に自由に曲げられる(最大180°) 集中電源スイッチ 静電気防止機能付き
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付き ノーブランドノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付きノーブランド
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等ディスプレイ12.1インチ~14.1インチ保証期間90日間OSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD 256GB以上無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
タブレット保管庫 ニューグレー ノーブランドタブレット保管庫 ニューグレーノーブランド
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
タブレットを16台保管可能。タブレットを保護するため、仕切り板は樹脂製を採用、棚板にはクッションゴムを敷いてあります。錠付き。
用途社員や学生・生徒が使用するモバイル機器の保管に最適です。部署間・教室間の移動にも便利なキャスター付き。背面下部のグロメットより内部に電源タップを通して保管時に充電も可能です。(電源タップは別途お買い求めください)収納数1列3段16台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×1154材質スチール質量(kg)33.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×241×274種類片開きニューグレー

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器