PCアクセサリー (13) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (24) 無線LAN・ネットワーク機器 (2) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
キャップ USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ C USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PE 素材製です。色:黒 RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●種類:キャップ●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2885 アズワン品番 65-7581-24
USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 319,800税込 ¥ 351,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-COM シリーズ USB 3.0 ケーブルアセンブリは、タイプ A オス - A メス構成です。定格電流は 30 V ac 及び 2.5 A です。長さ:1 m 色:青 耐久性:挿抜回数 5000 回
仕様 ●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青●コード番号:205-3235 色 青 コネクタ形状 USB A(オス) - USB A(メス) インターフェース USB 3.0 アズワン品番 65-7412-31
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-MJ モジュラジャック SMT 水平ミッドマウントシールド付き _tab 上昇
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:16.3mm●幅:11.3mm●深さ:14.3mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4459 アズワン品番 65-7778-13
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth RJデータソケットWurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
仕様 ●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314 アズワン品番 65-7785-93
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンアノードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 15 x 9.8 x 3.75 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様 ●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:10mm●共通接続:アノード●光度:35 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0400 アズワン品番 65-7250-10
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 13 x 10 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様 ●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:9.9mm●共通接続:カソード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0389 アズワン品番 65-7249-49
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンアノード回路を備えています。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 17.5 x 12.4 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様 ●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:アノード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0408 アズワン品番 65-7251-77
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンアノードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 19 x 12.4 x 3.75 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様 ●入数:1リール(750個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:35 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0424 アズワン品番 65-7249-58
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 38個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンアノード回路を備えています。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 13 x 10 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様 ●入数:1チューブ(38個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:9.9mm●共通接続:アノード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0390 アズワン品番 65-7252-10
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、スーパーレッド発光色でこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 17.5 x 12.4 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様 ●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:アノード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0404 アズワン品番 65-7252-15
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4440 アズワン品番 65-7713-86
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 84,980税込 ¥ 93,478
1セット(200個)
7日以内出荷
WR-MJ モジュラジャック Tr 水平ミッドマウントシールド付きタブを下にします
仕様 ●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4086 アズワン品番 65-7712-88
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様 ●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:10mm●共通接続:カソード●光度:35 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0398 アズワン品番 65-7250-06
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 19 x 12.6 x 7.9 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:カソード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0413 アズワン品番 65-7249-78
MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で
仕様 ●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-8977 アズワン品番 65-7749-86
コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ A USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PP 素材製です。色:黒 RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●種類:コネクタカバー●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2881 アズワン品番 65-7697-55
USBコネクタ C タイプ メス スルーホール WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4377 アズワン品番 65-7714-17
MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1セット 900個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 399,800税込 ¥ 439,780
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(900個入り)●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9070 アズワン品番 65-7751-31
USBケーブル USB A → USB A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青 ケーブル長(m) 1 アズワン品番 65-7402-48
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、
仕様 ●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:カソード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド アズワン品番 65-7251-76
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンアノード回路を備えています。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド アズワン品番 65-7252-01
LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 1100個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 329,800税込 ¥ 362,780
1セット(1100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで
仕様 ●入数:1リール(1100個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:7.6mm●共通接続:カソード●光度:21 mcd●小数点位置:ライトサイド アズワン品番 65-7249-53
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、超赤色発光でこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されま
仕様 ●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:カソード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイド アズワン品番 65-7251-68
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、超赤色発光カラーディスプレイはコモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御
仕様 ●入数:1リール(750個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:カソード●光度:28 mcd●小数点位置:ライトサイド アズワン品番 65-7249-82
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、スーパーレッド発光色のディスプレイはコモンアノードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ
仕様 ●入数:1リール(750個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:28 mcd●小数点位置:ライトサイド アズワン品番 65-7251-51
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット WURTH ELEKTRONIK ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1セット(38個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、スーパーレッド発光色で、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備えています。DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しており、鉛フリーです。
Himalia Antenna 2.4GHz WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポー
仕様 ●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 → 2.5 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●シリーズ:WIRL-ACCE アズワン品番 65-7031-13
Helike Antenna 169MHz WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik Helike 頑丈なアンテナは、169MHz 用途向けです。アンテナ技術により、アース面が必要になります。このアンテナは、30 cm x 30 cm の正方形のアース面で動作するように最適化されています。このため、計量用途など、無線性能に優れたものが必要なあらゆる 169MHz 用途に適しています。折り曲げ可能なホイップ SMAM コネクタ ゲインは最大
仕様 ●入数:1箱(1個入)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:1dBi●シリーズ:WIRL-ACCE 2600130011 アズワン品番 65-7033-70
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、超赤色発光カラーディスプレイでコモンカソードです。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色/拡散セグメントを備え、DC電流で順方向にのみ駆動し、最大100mAの高Peak電流に適しています。オーディオ/測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在)及びREACHに準拠しており、鉛フリーです。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
トリガーハンドル Zebra Technologies 税込 ¥ 71,478 ¥ 64,980 バスケットへ