回転式アームマウントZebra Technologies40日以内出荷
ミディアムサイズの長さのストラップ付きアームマウント。? TC22 / TC27 を腕に取り付けてハンズフリー操作を可能にし、RS5100 / RS6100 (または類似品) リングスキャナで使用できます。? 標準または拡張容量バッテリと互換性があります。
BOA回転式リストマウントアダプターZebra Technologies40日以内出荷
回転式デザインにより、デバイスを縦向きまたは横向きで表示でき、ハンズフリー機能を有効にします。マジックテープを使わないデザインで、吸収性のない素材を使用しているため、拭き取ることができます。 ストラップの長さは164~265mm(約6.5~10.5インチ)に調節できます
シングルスロット本体+バッテリ専用充電器Zebra Technologies5日以内出荷
シングル スロット充電器はTC22/TC27 デバイスを充電します。 デバイスの標準バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。 デバイスの拡張バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。 シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。
5スロットクレードル充電専用器Zebra Technologies40日以内出荷
マルチスロット クレードルは、最大 5 台の TC22/TC27 デバイスを充電できます。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護ブーツ付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 を使用して、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。
シングルスロット充電クレードルZebra Technologies5日以内出荷
TC22/TC27 デバイス 1 台用のシングル スロット充電専用クレードル。? 標準容量のバッテリーを 2 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量のバッテリーを 3 時間 10 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。
5スロット充電&通信クレードルZebra Technologies40日以内出荷
5スロット充電 / Ethernet クレードル。 5台の TC22/TC27 デバイスを充電し、1 Gbps のネットワーク速度を実現します。? 標準容量バッテリーを 1 時間 20 分未満で 0 から 80% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 1 時間 50 分未満で 0 から 80% まで充電します。? シムを外すと、ハンド ストラップ、トリガー ハンドル、または保護カバー付きの TC22/TC27 ユニットと互換性があります。? 取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 により、標準の 19 インチ サーバー ラックにラックマウントできます。
手首マウント用スペアストラップZebra Technologies40日以内出荷
?白い文字盤とストラップのアクセントカラーで、標準サイズ(S / M)であることがわかります。黒色の文字盤とストラップのアクセントカラーで、拡張サイズ(ミディアム/ラージ)が確認できます。
ハンドヘルドコンピュータZebra Technologies5日以内出荷
Wi-Fiのみ対応するTC22は、小売、ホスピタリティ、倉庫環境向けに設計された耐久性の高いモバイルコンピュータです。迅速な商品検索、価格チェック、オンラインの注文フルフィルメント、在庫管理、店舗での効率的な出荷処理を実現します。劇場やクルーズ船では、チケットをすばやく検証できます。倉庫では、高度なスキャナにより注文のピッキングが簡素化され、正確な積み込みが可能となります。また、最大40フィート離れた場所からバーコードを読み取ることができるため、作業全体の効率と精度が向上します。
シングルスロット充電および通信クレードルZebra Technologies5日以内出荷
TC22/TC27デバイス1台用シングルスロット充電器およびUSBクレードル。? 標準容量バッテリーを1時間20分未満で0%から80%まで充電します。? 拡張容量バッテリーを1時間50分未満で0%から80%まで充電します。? シムを外すと、ハンドストラップ、トリガーハンドル、または保護カバー付きのTC22/TC27ユニットと互換性があります。
トリガーハンドルZebra Technologies40日以内出荷
TC22 / TC27の背面にある接点を介して電気トリガーを使用します。トリガーハンドルアクセサリは、スキャンを多用する操作に最適なガンフォームファクタで製品を使用するオプションをお客様に提供します。 背面カメラとフラッシュへのアクセスを妨げないため、トリガーハンドルを使用しながらカメラを使用できます。 標準容量バッテリーと拡張容量バッテリーの両方に対応しています。
4スロットバッテリー専用充電器Zebra Technologies40日以内出荷
任意の 4 個の Li-ion バッテリーを充電できる予備バッテリー チャージャーです。? 標準容量バッテリーを 3 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? 拡張容量バッテリーを 4 時間未満で 0 から 90% まで充電します。? スタンドアロンで使用することも、取り付けブラケット SKU# BRKT-SCRD-SMRK-01 に最大 4 個の充電器を取り付けることもできます。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
トリガーハンドルZebra Technologies税込¥71,478¥64,980