絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,488)
  • エレコム(4,280)
  • サンワサプライ(2,626)
  • StarTech.com(1,984)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,831)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,371)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(906)
  • サンワダイレクト(846)
  • ナカバヤシ(693)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(658)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(474)
  • ダイヤトレンド(468)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入 NORCOMPアクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入NORCOMP
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
Norcomp 160 シリーズ M2.6 バックシェル用サムスクリューです。このねじは、亜鉛めっき仕上げにスチール製です。RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●種類:ちょうねじ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1004アズワン品番65-7514-27RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウントNORCOMP
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1220アズワン品番65-7515-51
D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウントNORCOMP
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサー
仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1685アズワン品番65-7750-58
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウントNORCOMP
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1232アズワン品番65-7511-79
D-subコネクタ はんだ端子 3極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 3極 メス パネルマウントNORCOMP
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、メスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサー
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1683アズワン品番65-7725-87
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウントNORCOMP
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1192アズワン品番65-7511-47
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
109,800税込120,780
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、基板実装型 9 W4 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1079アズワン品番65-7512-08
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウントNORCOMP
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1046アズワン品番65-7510-94
D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
77,980税込85,778
1セット(27個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 37 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1275アズワン品番65-7515-59
D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 37極 メス PCBマウントNORCOMP
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置のメス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1663アズワン品番65-7750-57
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
56,980税込62,678
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1660アズワン品番65-7735-63
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
59,980税込65,978
1セット(27個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1676アズワン品番65-7741-09
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 37極 オス PCBマウントNORCOMP
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1677アズワン品番65-7724-44
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 37極 オス PCBマウントNORCOMP
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1661アズワン品番65-7728-82
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 26極 メス パネルマウントNORCOMP
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高い製品です。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルは ha ですコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 標準的な D-sub コネクタよりも約 65 % 高密度です
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:181●コード番号:205-4730アズワン品番65-7508-41
D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
68,980税込75,878
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1674アズワン品番65-7726-11
D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 15極 オス パネルマウントNORCOMP
579税込637
1個
7日以内出荷
Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●シリーズ:180●コード番号:205-4700アズワン品番65-7508-25
D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
89,980税込98,978
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 15 ピンポジション、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1251アズワン品番65-7515-45
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウントNORCOMP
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1182アズワン品番65-7509-50
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウントNORCOMP
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1044アズワン品番65-7509-81
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウントNORCOMP
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1188アズワン品番65-7509-51
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウントNORCOMP
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1171アズワン品番65-7510-69
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
96,980税込106,678
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1207アズワン品番65-7515-17
4-40メスネジロック 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 500個入 NORCOMP4-40メスネジロック 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 500個入NORCOMP
76,980税込84,678
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●種類:ねじロックアセンブリ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1001アズワン品番65-7514-22
D-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウント 1セット 27個入NORCOMP
69,980税込76,978
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1646アズワン品番65-7739-14
D-Subコネクタ 7極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-Subコネクタ 7極 オス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1732アズワン品番65-7743-80
D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
95,980税込105,578
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1255アズワン品番65-7510-37
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントNORCOMP
929税込1,022
1個
7日以内出荷
Norcomp 垂直低プロファイル D-Sub コンタクトは、低プロファイルオフ基板を使用し、プラグ及びレセプタクルで使用することができます。コンタクトタイプはメスで、3 アンペアのコンタクト電流を備えています。ニッケルめっきを使用しており、9 ピンを備えています。動作温度は -55 → +85 ℃ です
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:0.125 穴●シリーズ:191●コード番号:205-4738アズワン品番65-7505-44
D-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウントNORCOMP
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1202アズワン品番65-7512-13
D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 37極 メス PCBマウントNORCOMP
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1679アズワン品番65-7723-34

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器