絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(33,152)
  • エレコム(4,129)
  • サンワサプライ(2,564)
  • StarTech.com(1,985)
  • レイ・アウト(1,141)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,009)
  • BUFFALO(バッファロー)(956)
  • RS PRO(899)
  • サンワダイレクト(894)
  • ナカバヤシ(686)
  • トリニティ(642)
  • LEPLUS NEXT(592)
  • 光興業(588)
  • ATEN(584)
  • 明工社(555)
  • ダイヤトレンド(468)
  • アイネックス(467)
  • オーム電機(443)
  • エムディーエス(442)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネットモジュール PEPPERL+FUCHSイーサネットモジュールPEPPERL+FUCHS
78,980税込86,878
1個
42日以内出荷
その他【出力定格動作電流】最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) C/Q 経由 (Ch. A/ ピン 4)、1 ポートあたり最大 2 A (X1 - X8) DO 経由 (Ch. B/ ピン 2)、【接点エレメント】PA、【物理的】M12、D コード長さ(mm)21幅(mm)59.6高さ(mm)200質量(g)480シールFKM電源【センサー】最大 4 A ポート単位 (X1-X8) L 経由 + (ピン 1)接点CuSn、金めっき、CuNi、金めっき構造フィールドハウジング接続電源 M12、L コード、フィールドバス M12、D コード、入力 / 出力 M12、A コード保護等級IP65/IP67/IP69K公称電圧(V)24 DC (SEL/PELハウジング亜鉛ダイカスト締付トルク(N・m)【クランプねじ】0.5【ケーブルグランド】0.5【締め付けねじ】1定格作動電圧(V)20 ... 30転送レート高速イーサネット 10/100 メガビット/秒 、 全二重負荷電流(A)最大16 (モジュールあたり)インターフェイス産業用イーサネットプロトコルPROFINET IO 、 EtherNet/IP 、 EtherCAT 、 CC-Link IE フィールド ベーシック 、 MODBUS TCPRoHS指令(10物質対応)対応消費電流標準 160 mA ± 20 % (公称電圧の場合)
イーサネットケーブル PEPPERL+FUCHSイーサネットケーブルPEPPERL+FUCHS
6,498税込7,148
1個
112日以内出荷
【被覆】緑色(RAL 6018 と同等)コネクタ形状コネクタ 1:M12アングルプラグ、コネクタ 2:RJ45保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6耐油性DIN EN 60811-2-1被覆外径(mm)4.9RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DC動作電流(A)最大 1

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器